Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Additionsrollen 57mmx57mm VE=5 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Additionsrollen 57mmx57mm VE=5 Stück
Additionsrollen 57mmx57mm VE=5 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA344877
Hersteller:
     5Star
Herst.-Nr.:
     344877
EAN/GTIN:
     5018206024152
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
  • 60g holzfrei weiß
  • 57mmx57mm
  • VE=5
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
1 Blatt
Breite:
57 mm
Farbe:
weiß
Marke:
5Star
Papiergewicht:
60 g/qm
Rollenlänge:
57 m
selbstdurchschreibend:
nein
Umfang:
26 mm
Weitere Suchbegriffe: Normalpapier-Rolle, Normalpapierrolle, kassenrolle 5,7cm breit, Addirolle, Additionsrolle, Papierrolle, Rechnerrolle, Tischrechner-Papierrolle, Tischrechner-Zubehör
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Satz
€ 6,90*
ab € 1,70*
€ 1,72*
7 Tage
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,60*
€ 1,83*
Lager 467
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,50*
€ 1,85*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG