Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Aktenvernichter C-220 Streifenschnitt 3,9mm (38222-72)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von mcbuero
Aktenvernichter C-220 Streifenschnitt 3,9mm (38222-72)
Artikel-Nr.:  467-KATA337737
Hersteller:  Fellowes
Herst.-Nr.:  38222-72
EAN:  4033874337732
Artikeldatenblatt
18-20 Blatt Schneidleistung bei 5,8 mm Streifen, 16-18 Blatt Schneidleistung bei 3,9 mm Streifen, 240 mm Arbeitsbreite, 60 L Papierkorb zum Herausziehen. Auto-Start, Auto-Stopp, 20 Jahre Garantie auf das Schneidwerk, zerkleinert Büro- und Heftklammern.
Weitere Informationen:
Einsatzort:
Büro
Marke:
Fellowes
Schnittart:
Streifenschnitt
Schnittgröße:
3,9 mm
Sicherheitsstufe:
2
Auffangbehältervolumen:
57 Liter
Eingabebreite:
240 mm
Schneidleistung:
16-18 Blatt
Höhe:
800 mm
Breite:
445 mm
Tiefe:
355 mm
Gehäusefarbe:
grau
Papier-Vernichtung:
ja
CD-Vernichtung:
ja
Kreditkarten-Vernichtung:
ja
... > mcbuero > Büromaschinen, -zubehör > Aktenvernichter
Weitere Suchbegriffe: Reisswolf, Schredder, Zentral-Aktenvernichter, Shredder
Angebote (11)
Versand
Netto
^
5 Tage
Frei Haus
€ 376,06*
7 Tage
€ 4,50*
€ 390,46*
10 Tage
Frei Haus
€ 396,86*
12 Tage
Frei Haus
€ 401,62*
mcbuero
7 Tage
Frei Haus
€ 432,89*
Menge:  Stück  
Preise von mcbuero
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,89*
€ 515,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,92*
€ 513,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 430,96*
€ 512,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 429,98*
€ 511,68
pro Stück
ab 8 Stück
€ 429,03*
€ 510,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,08*
€ 509,42
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero
Versand von mcbuero
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
ab € 8,39*
€ 5,03*
ab € 16,80*
€ 4,19*
ab € 48,74*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Fellowes
35250
€ 6,87*
€ 8,18
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG