Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Aktenvernichter C-220 Streifenschnitt 5,8mm (38221-72)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von mcbuero
Aktenvernichter C-220 Streifenschnitt 5,8mm (38221-72)
Artikel-Nr.:  467-KATA337729
Hersteller:  Fellowes
Herst.-Nr.:  38221-72
EAN:  4033874337725
Artikeldatenblatt
18-20 Blatt Schneidleistung. 5,8 mm Streifen, 240 mm Arbeitsbreite. Für den ständigen Bürogebrauch. Hochleistungsmotoren und gehärtete Vollstahl-Schneidmesser, 57 Liter Papierkorb(herausziehbar).zerkleinert ebenfalls CDs. erster europäischer Hersteller mit Schneidmessergarantie von 20 Jahren, 2 Jahre Vollgarantie!
Weitere Informationen:
Einsatzort:
Büro
Marke:
Fellowes
Schnittart:
Streifenschnitt
Schnittgröße:
5,8 mm
Sicherheitsstufe:
2
Auffangbehältervolumen:
57 Liter
Eingabebreite:
240 mm
Schneidleistung:
18-20 Blatt
Höhe:
800 mm
Breite:
445 mm
Tiefe:
355 mm
Gehäusefarbe:
grau
Papier-Vernichtung:
ja
CD-Vernichtung:
ja
Kreditkarten-Vernichtung:
ja
... > mcbuero > Büromaschinen, -zubehör > Aktenvernichter
Weitere Suchbegriffe: Reisswolf, Schredder, Zentral-Aktenvernichter, Shredder
Angebote (12)
Versand
Netto
^
14 Tage
Frei Haus
€ 331,91*
12 Tage
Frei Haus
€ 332,38*
7 Tage
€ 4,50*
€ 333,37*
10 Tage
Frei Haus
€ 337,11*
mcbuero
Frei Haus
€ 404,71*
Menge:  Stück  
Preise von mcbuero
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,71*
€ 481,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,26*
€ 478,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 399,84*
€ 475,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 395,08*
€ 470,15
pro Stück
ab 8 Stück
€ 390,43*
€ 464,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,89*
€ 459,21
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero
Versand von mcbuero
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
ab € 8,39*
€ 5,03*
ab € 16,80*
€ 4,19*
ab € 48,74*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Fellowes
35250
€ 6,80*
€ 8,09
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG