Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Aktenvernichter V65 Partikelschnitt 4,0x34mm (2101340)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von mcbuero
Aktenvernichter V65 Partikelschnitt 4,0x34mm (2101340)
Artikel-Nr.:  467-KATA333725
Hersteller:  Rexel
Herst.-Nr.:  2101340
EAN:  5028252170628
Artikeldatenblatt
  • Persönlicher Aktenvernichter für häufigen Gebrauch zu Hause oder im Büro. Mit Start-/Stopp-Automatik und Rückwärtslauf
  • Auffangvolumen: 23 Liter
  • Heftklammernfest. Mit abnehmbarem Schneidekopf
  • Motorleistung: 80 Watt
  • Eingabebreite: 223 mm
  • Größe: 350 x 278 x 410 mm (B x T x H)
  • Gewicht: 7,25 kg
  • Farbe: anthrazit
  • Partikelschnitt, 4 x 34 mm
  • Schnittleistung: ca. 6 - 7 Blatt
  • Sicherheitsstufe: 3
  • Mit CE-Zeichen
Weitere Informationen:
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittgröße:
4x34 mm
Sicherheitsstufe:
3
Auffangbehältervolumen:
23 Liter
Eingabebreite:
220 mm
Schneidleistung:
6 Blatt
Höhe:
410 mm
Breite:
350 mm
Tiefe:
278 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Papier-Vernichtung:
ja
CD-Vernichtung:
nein
Kreditkarten-Vernichtung:
nein
... > mcbuero > Büromaschinen, -zubehör > Aktenvernichter
Weitere Suchbegriffe: Schredder, Büro-Aktenverichter, Etagen-Aktenvernichter, Büroaktenverichter, Shredder
Angebote (11)
Versand
Netto
^
1 Tag
€ 6,00*
€ 69,10*
5 Tage
€ 6,00*
€ 70,48*
1 Tag
€ 4,95*
€ 71,33*
2 Tage
€ 4,95*
€ 74,34*
mcbuero
Frei Haus
€ 120,94*
Menge:  Stück  
Preise von mcbuero
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,94*
€ 143,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,80*
€ 143,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 120,67*
€ 143,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 120,54*
€ 143,44
pro Stück
ab 8 Stück
€ 120,41*
€ 143,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,29*
€ 143,15
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero
Versand von mcbuero
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
ab € 8,39*
€ 5,03*
ab € 16,80*
€ 4,19*
ab € 48,74*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Rexel
2101809
€ 93,64*
€ 111,43
Ähnlich
Rexel
2101941EU
€ 47,63*
€ 56,68
Ähnlich
Rexel
2101944EU
€ 58,52*
€ 69,64
Ähnlich
Rexel
2101515
€ 1.077,19*
€ 1.281,86
Ähnlich
Rexel
2101514
€ 842,82*
€ 1.002,96
Ähnlich
Rexel
2101513
€ 728,84*
€ 867,32
Ähnlich
HSM
1277141
€ 941,70*
€ 1.120,62
Ähnlich
HSM
1278141
€ 898,37*
€ 1.069,06
Ähnlich
HSM
1276141
€ 747,15*
€ 889,11
Ähnlich
HSM
1367141
€ 1.249,88*
€ 1.487,36
Ähnlich
HSM
1365141
€ 1.054,51*
€ 1.254,87
Ähnlich
HSM
1368141
€ 1.171,13*
€ 1.393,64
Ähnlich
Rexel
2101802
€ 271,14*
€ 322,66
Ähnlich
Rexel
2101806
€ 421,62*
€ 501,73
Ähnlich
Rexel
2101805
€ 420,73*
€ 500,67
Ähnlich
Rexel
2101807
€ 488,54*
€ 581,36
Ähnlich
Rexel
2101803
€ 334,62*
€ 398,20
Ähnlich
Rexel
2101519
€ 1.411,00*
€ 1.679,09
Ähnlich
Rexel
2101520
€ 1.653,29*
€ 1.967,42
Ähnlich
Fellowes
3719001
€ 207,22*
€ 246,59
Ähnlich
Fellowes
3419001
€ 199,29*
€ 237,16
Ähnlich
Acco
2101371
€ 10,38*
€ 12,35
Ähnlich
Acco
2101372
€ 10,38*
€ 12,35
Ähnlich
Acco
2101370
€ 9,86*
€ 11,73
Ähnlich
Acco
2101376
€ 15,16*
€ 18,04
Ähnlich
Acco
2101372
€ 1,13*
€ 1,34
Ähnlich
Acco
2101370
€ 1,13*
€ 1,34
Ähnlich
Acco
2101376
€ 1,69*
€ 2,01
Ähnlich
Rexel
2102020EU
€ 30,36*
€ 36,13
Ähnlich
Rexel
2102023EU
€ 47,72*
€ 56,79
Ähnlich
Rexel
2101832
€ 99,97*
€ 118,96
Ähnlich
Rexel
2101804
€ 360,08*
€ 428,50
Ähnlich
Rexel
2101801
€ 264,17*
€ 314,36
Ähnlich
Rexel
2101072
€ 177,03*
€ 210,67
Ähnlich
Rexel
2101070
€ 246,51*
€ 293,35
Ähnlich
Rexel
2101996EU
€ 242,20*
€ 288,22
Ähnlich
Rexel
2101997EU
€ 278,22*
€ 331,08
Ähnlich
Rexel
2101829
€ 75,54*
€ 89,89
Ähnlich
Rexel
2100881
€ 127,48*
€ 151,70
Ähnlich
Rexel
2100885
€ 155,00*
€ 184,45
Ähnlich
Rexel
2101826
€ 54,19*
€ 64,49
Ähnlich
Rexel
2101828
€ 64,10*
€ 76,28
Ähnlich
Rexel
2101340
€ 81,68*
€ 97,20
Ähnlich
Rexel
2101338
€ 58,90*
€ 70,09
Ähnlich
Acco
2101366
€ 15,58*
€ 18,54
Ähnlich
Acco
2101354
€ 3,86*
€ 4,59
Ähnlich
Acco
2101352
€ 4,31*
€ 5,13
Ähnlich
Acco
2101359
€ 14,87*
€ 17,70
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG