Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Aktenvernichter RDS2050 Streifenschnitt 4mm (2101804)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von mcbuero
Aktenvernichter RDS2050 Streifenschnitt 4mm (2101804)
Artikel-Nr.:  467-KATA333686
Hersteller:  Rexel
Herst.-Nr.:  2101804
EAN:  5028252198400
Artikeldatenblatt
  • Der Shredder, der keine Staus kennt!.
  • Eine neue Generation von Aktenvernichtern in Bezug auf Leistung, Form und Farbe.
  • Dieses schlanke Modell auf 4 Rollen, passt in jedes Büro, ausgestattet mit 4mm Streifenschnitt-Schneidwerk, zerkleinert bis zu 20Blatt auf einmal.
  • Erhellte Einsteckschlitze und LCD-Anzeige, Auffangbehälter 50 Liter herausnehmbar.
  • Leiser Induktionsmotor.
  • Start-Stop-Automatik, Rückwärtslauf, Sicherheits-Abschaltung.
  • 5Jahre Schneidwerk-Garantie.
Weitere Informationen:
Schnittart:
Streifenschnitt
Schnittgröße:
4 mm
Sicherheitsstufe:
2
Auffangbehältervolumen:
50 Liter
Eingabebreite:
250 mm
Schneidleistung:
20 Blatt
Höhe:
676 mm
Breite:
370 mm
Tiefe:
480 mm
Gehäusefarbe:
schwarz/grau
Papier-Vernichtung:
ja
CD-Vernichtung:
ja
Kreditkarten-Vernichtung:
ja
... > mcbuero > Büromaschinen, -zubehör > Aktenvernichter
Weitere Suchbegriffe: Schredder, Arbeitsplatzaktenvernichter, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter, Shredder
Angebote (13)
Versand
Netto
^
12 Tage
€ 6,00*
€ 338,33*
7 Tage
€ 4,50*
€ 341,12*
10 Tage
Frei Haus
€ 342,06*
11 Tage
Frei Haus
€ 342,57*
mcbuero
Frei Haus
€ 355,59*
Menge:  Stück  
Preise von mcbuero
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,59*
€ 423,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,21*
€ 422,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 354,82*
€ 422,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 354,44*
€ 421,78
pro Stück
ab 8 Stück
€ 354,06*
€ 421,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,68*
€ 420,88
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero
Versand von mcbuero
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
ab € 8,39*
€ 5,03*
ab € 16,80*
€ 4,19*
ab € 48,74*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Acco
2101809
€ 93,49*
€ 111,25
Ähnlich
Rexel
2101804
€ 350,86*
€ 417,52
Ähnlich
Rexel
2101806
€ 412,28*
€ 490,61
Ähnlich
Rexel
2101807
€ 471,52*
€ 561,11
Ähnlich
Acco
2101996EU
€ 257,18*
€ 306,04
Ähnlich
Rexel
2101802
€ 251,82*
€ 299,67
Ähnlich
Rexel
2101801
€ 251,82*
€ 299,67
Ähnlich
Acco
2101997EU
€ 295,43*
€ 351,56
Ähnlich
Rexel
2101803
€ 310,76*
€ 369,80
Ähnlich
Rexel
2101941EU
€ 47,63*
€ 56,68
Ähnlich
Rexel
2101944EU
€ 58,52*
€ 69,64
Ähnlich
HSM
1288141
€ 311,14*
€ 370,26
Ähnlich
HSM
1285141
€ 253,29*
€ 301,42
Ähnlich
5 Star
924281
€ 77,55*
€ 92,28
Ähnlich
5 Star
924304
€ 50,22*
€ 59,76
Ähnlich
HSM
1082121
€ 93,59*
€ 111,37
Ähnlich
HSM
1081121
€ 67,65*
€ 80,50
Ähnlich
5 Star
924257
€ 18,61*
€ 22,15
Ähnlich
HSM
1376151
€ 99,65*
€ 118,58
Ähnlich
HSM
1188151
€ 132,39*
€ 157,54
Ähnlich
5 Star
924273
€ 27,93*
€ 33,24
Ähnlich
Fellowes
32453-01
€ 193,89*
€ 230,73
Ähnlich
Fellowes
32500-72
€ 43,53*
€ 51,80
Ähnlich
Fellowes
32400-72
€ 56,92*
€ 67,73
Ähnlich
Dahle
30114
€ 227,86*
€ 271,15
Ähnlich
Fellowes
3216501
€ 113,88*
€ 135,52
Ähnlich
Fellowes
36170-72
€ 157,08*
€ 186,93
Ähnlich
Fellowes
32170-72
€ 168,47*
€ 200,48
Ähnlich
Fellowes
3217601
€ 166,95*
€ 198,67
Ähnlich
Fellowes
3660372
€ 94,90*
€ 112,93
Ähnlich
Acco
4400391
€ 3,66*
€ 4,36
Ähnlich
Acco
3743157
€ 1,90*
€ 2,26
Ähnlich
Acco
3743177
€ 1,88*
€ 2,24
Ähnlich
Acco
3743154
€ 2,42*
€ 2,88
Ähnlich
Acco
3743156
€ 15,61*
€ 18,58
Ähnlich
Acco
4400454
€ 5,91*
€ 7,03
Ähnlich
Acco
3743152
€ 3,20*
€ 3,81
Ähnlich
Rexel
2101513
€ 738,03*
€ 878,26
Ähnlich
Rexel
2101514
€ 853,44*
€ 1.015,59
Ähnlich
Rexel
2101515
€ 1.090,77*
€ 1.298,02
Ähnlich
Rexel
2101519
€ 1.374,71*
€ 1.635,90
Ähnlich
Rexel
2101520
€ 1.674,12*
€ 1.992,20
Ähnlich
Rexel
2102020EU
€ 28,70*
€ 34,15
Ähnlich
Rexel
2102023EU
€ 44,94*
€ 53,48
Ähnlich
Rexel
2101832
€ 99,97*
€ 118,96
Ähnlich
Rexel
2101805
€ 360,00*
€ 428,40
Ähnlich
Acco
2101844CH
€ 233,27*
€ 277,59
Ähnlich
Acco
2101845CH
€ 233,27*
€ 277,59
Ähnlich
Acco
2101846CH
€ 275,99*
€ 328,43
Ähnlich
Rexel
2101072
€ 177,03*
€ 210,67
Ähnlich
Rexel
2101070
€ 246,51*
€ 293,35
Ähnlich
Rexel
2101829
€ 75,54*
€ 89,89
Ähnlich
Rexel
2100881
€ 127,48*
€ 151,70
Ähnlich
Rexel
2100885
€ 155,00*
€ 184,45
Ähnlich
Rexel
2101826
€ 58,86*
€ 70,04
Ähnlich
Rexel
2101828
€ 64,10*
€ 76,28
Ähnlich
Rexel
2101338
€ 90,79*
€ 108,04
Ähnlich
Rexel
2101340
€ 122,46*
€ 145,73
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG