Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Aktenvernichter RDX1970 Partikelschnitt 4,0x36mm (2101807)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von mcbuero
Aktenvernichter RDX1970 Partikelschnitt 4,0x36mm (2101807)
Artikel-Nr.:  467-KATA333652
Hersteller:  Rexel
Herst.-Nr.:  2101807
EAN:  5028252198431
Artikeldatenblatt
  • Mit interaktivem Bedienungsdisplay, beleuchtete Papierzufuhr. Mercury Technologie vermeidet aktiv Papierstaus. Sensoren erkennen vor dem Betrieb falls zuviel Papier eingelegt wird und das Gerät startet nicht mit dem Vorgang
  • Auffangvolumen: 70 Liter
  • Vernichtet CDs, Kreditkarten und Heftklammern. Modernes, schlankes Design. Besonders leiser Betrieb
  • Motorleistung: 920 Watt
  • Eingabebreite: 250 mm
  • Größe: 370 x 480 x 821 mm (B x T x H)
  • Gewicht: 34 kg
  • Farbe: anthrazit/silber
  • Partikelschnitt, 4 x 36 mm
  • Schnittleistung: ca. 19 Blatt
  • Sicherheitsstufe: 3
  • 2 Jahre Garantie
  • CE-Zeichen
Weitere Informationen:
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittgröße:
4x45 mm
Sicherheitsstufe:
3
Auffangbehältervolumen:
35 Liter
Eingabebreite:
220 mm
Schneidleistung:
8 Blatt
Höhe:
485 mm
Breite:
420 mm
Tiefe:
280 mm
Gehäusefarbe:
schwarz/grau
Papier-Vernichtung:
ja
CD-Vernichtung:
ja
Kreditkarten-Vernichtung:
ja
... > mcbuero > Büromaschinen, -zubehör > Aktenvernichter
Weitere Suchbegriffe: Schredder, Büro-Aktenverichter, Etagen-Aktenvernichter, Büroaktenverichter, Shredder
Angebote (15)
Versand
Netto
^
12 Tage
€ 6,00*
€ 456,09*
7 Tage
€ 4,50*
€ 459,63*
11 Tage
Frei Haus
€ 460,66*
11 Tage
Frei Haus
€ 460,66*
mcbuero
Frei Haus
€ 488,54*
Menge:  Stück  
Preise von mcbuero
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,54*
€ 581,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,01*
€ 580,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 487,49*
€ 580,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 486,96*
€ 579,48
pro Stück
ab 8 Stück
€ 486,44*
€ 578,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,91*
€ 578,23
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero
Versand von mcbuero
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
ab € 8,39*
€ 5,03*
ab € 16,80*
€ 4,19*
ab € 48,74*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Acco
2101809
€ 93,49*
€ 111,25
Ähnlich
Rexel
2101804
€ 350,86*
€ 417,52
Ähnlich
Rexel
2101805
€ 406,08*
€ 483,24
Ähnlich
Rexel
2101807
€ 471,52*
€ 561,11
Ähnlich
Acco
2101996EU
€ 257,18*
€ 306,04
Ähnlich
Rexel
2101802
€ 251,82*
€ 299,67
Ähnlich
Rexel
2101801
€ 251,82*
€ 299,67
Ähnlich
Acco
2101997EU
€ 295,43*
€ 351,56
Ähnlich
Rexel
2101803
€ 310,76*
€ 369,80
Ähnlich
Rexel
2101941EU
€ 47,63*
€ 56,68
Ähnlich
Rexel
2101944EU
€ 58,52*
€ 69,64
Ähnlich
HSM
1277141
€ 941,70*
€ 1.120,62
Ähnlich
HSM
1278141
€ 898,37*
€ 1.069,06
Ähnlich
HSM
1276141
€ 747,15*
€ 889,11
Ähnlich
HSM
1367141
€ 1.249,88*
€ 1.487,36
Ähnlich
HSM
1365141
€ 1.054,51*
€ 1.254,87
Ähnlich
HSM
1368141
€ 1.171,13*
€ 1.393,64
Ähnlich
Dahle
30114
€ 227,86*
€ 271,15
Ähnlich
Fellowes
3216501
€ 113,88*
€ 135,52
Ähnlich
Fellowes
3217601
€ 166,95*
€ 198,67
Ähnlich
Fellowes
3660372
€ 94,90*
€ 112,93
Ähnlich
Fellowes
3719001
€ 201,90*
€ 240,26
Ähnlich
Fellowes
3419001
€ 217,04*
€ 258,28
Ähnlich
Acco
2100997E
€ 9,36*
€ 11,14
Ähnlich
Acco
2100156E
€ 4,08*
€ 4,86
Ähnlich
Acco
2100157E
€ 6,24*
€ 7,43
Ähnlich
Acco
2100159E
€ 11,11*
€ 13,22
Ähnlich
Acco
41666E
€ 26,26*
€ 31,25
Ähnlich
Acco
41664E
€ 12,94*
€ 15,40
Ähnlich
Acco
2100230E
€ 16,09*
€ 19,15
Ähnlich
Acco
388057E
€ 14,77*
€ 17,58
Ähnlich
Acco
388019E
€ 11,77*
€ 14,01
Ähnlich
Acco
388002E
€ 11,76*
€ 13,99
Ähnlich
Acco
388309E
€ 4,42*
€ 5,26
Ähnlich
Rexel
2101513
€ 738,03*
€ 878,26
Ähnlich
Rexel
2101514
€ 853,44*
€ 1.015,59
Ähnlich
Rexel
2101515
€ 1.090,77*
€ 1.298,02
Ähnlich
Rexel
2101519
€ 1.374,71*
€ 1.635,90
Ähnlich
Rexel
2101520
€ 1.674,12*
€ 1.992,20
Ähnlich
Rexel
2102020EU
€ 28,70*
€ 34,15
Ähnlich
Rexel
2102023EU
€ 44,94*
€ 53,48
Ähnlich
Rexel
2101832
€ 99,97*
€ 118,96
Ähnlich
Rexel
2101806CH
€ 420,00*
€ 499,80
Ähnlich
Rexel
2101806
€ 420,00*
€ 499,80
Ähnlich
Rexel
2101807CH
€ 466,00*
€ 554,54
Ähnlich
Rexel
2101072
€ 177,03*
€ 210,67
Ähnlich
Rexel
2101070
€ 246,51*
€ 293,35
Ähnlich
Rexel
2101829
€ 75,54*
€ 89,89
Ähnlich
Rexel
2100881
€ 127,48*
€ 151,70
Ähnlich
Rexel
2100885
€ 155,00*
€ 184,45
Ähnlich
Rexel
2101826
€ 58,86*
€ 70,04
Ähnlich
Rexel
2101828
€ 64,10*
€ 76,28
Ähnlich
Rexel
2101338
€ 90,79*
€ 108,04
Ähnlich
Rexel
2101340
€ 122,46*
€ 145,73
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG