Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA332810 Herst.-Nr.: 110912 EAN/GTIN: 4005401109129 |
| |
|
| | |
| - 12er Etui Farbstifte JUMBO GRIP
- Ausführung der Schaftform: ergonomische Dreikantform
- Farbe des Schaftes: Schreibfarbe
- Material des Schaftes: Holz
- Schaft lackiert
- Lackierung auf Wasserbasis gegeben
- Größe (Durchmesser x L): 9 x 175 mm
- wasservermalbar
- patentierte Soft-Grip-Zone
- Stärke der Mine: 4
- Bezeichnung der Härte: weich
- Schreibfarbe der Mine: 12 Farben sortiert
- Packungs-Inhalt: 12 Farbstifte im Etui
Weitere Informationen: | | Anzahl der Farben: | 12 | Durchmesser: | 9 mm | Farbe: | mehrfarbig | Farbname: | farbig sortiert | Form: | dreikant | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Faber Castell | Packungsinhalt: | 12 Stück | Schaftfarbe: | in Schreibfarbe | Schreibfarbe: | farbig sortiert | Stiftart: | Buntstift | wasservermalbar: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kinderbuntstift, Einfachanspitzer, Einfachspitzer, Einzelanspitzer, Einzelspitzer, faber castell buntstifte 12 stück, einfachspitzer set, aquarellfarbstifte faber-castell, Buntstift, Dreikant, Dreikant-Buntstift, Dreikantbuntstift, Holz, Holz-Buntstift, Holz-Farbstift, Holzbuntstift, HolzFarbstift, Jumbofarbstift, Malstift, Zeichenstift |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 9,93* | € 14,58* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 9,95* | € 14,59* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 10,25* | € 14,97* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 10,80* | € 15,71* | | | | | | | | | | | € 4,16* | ab € 10,92* | € 15,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Etui enthält 12 Stück (ab € 0,90* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|