|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 467-KATA331289 Herst.-Nr.: 3000G-472 EAN/GTIN: 4033874331280 |
| |
|
|  |  |
 | - Bandscheibendrehstuhl
- hohe Rückenlehne
- Relax-Technik
- Farbe: RAL 7035 lichtgrau.
- Armlehnen bitte extra bestellen allerdings in gleicher Bestellung, da eine nachträgliche Montage nicht von selbst erfolgen kann. Der Stuhl muss ins Werk eingeschickt werden und dies ist mit extra Kosten verbunden.
Weitere Informationen:  |  | Zertifikate und Zulassungen: | GS-Prüfzeichen | Sitzform: | Muldensitz | Höhe der Rückenlehne: | 56 cm | Material: | Stoff | Belastbarkeit: | 120 kg | Farbe: | blau | höhenverstellbar: | ja | Breite des Sitzes: | 46 cm | Marke: | Sitwell | Sitzhöhe: | 53 cm | Tiefe des Sitzes: | 40 cm | Armlehne vorhanden: | nein |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 0,45* | ab € 266,66* | € 285,88* |  |  |  | Lager 467 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 268,00* | € 287,32* |  |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | Frei Haus | – | € 385,35* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Lager 467 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand von Lager 467 |  | Versand von Lager 467 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,25* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Lager 467 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|