Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Batterien Alkaline Mignon VE=4 Stück (4906)


Menge:  Paket  
Produktinformationen von  
Batterien Alkaline Mignon VE=4 Stück (4906)
Artikel-Nr.:  467-KATA330429
Hersteller:  Varta
Herst.-Nr.:  4906
EAN:  4008496353033
Artikeldatenblatt
Die neue Alkali-Mangan High Energy Batterie mit 1,5V. Exklusiv entwickelt für Geräte mit dauerhaft hohem Strombedarf, mit hoher und hauptsächlicher Energieabgabe.
Weitere Informationen:
Spannung:1,5 V
chemisches System:Alkaline
Bezeichnung:Mignon
IEC:LR06
ANSI:AA
... > mcbuero > Büromaschinen, -zubehör > Batterien
Weitere Suchbegriffe: Knopfzelle, Mignon Batterie, Mono Batterie, Stablampe, Varta, Trockenbatterie, Geräteakkumulator, Mignon, Knopfzelle (IEC 292, Gerätebatterie), Micro, Mono, Akku, E-Block, Akkumulator, Stabbatterie, Flachbatterie, Batteriekomplettierung, Batterie, Akku-Pack, Lady, Baby
Angebote (26)
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Netto
^
Elwitec 1 Tag 4 pro Stück € 6,00* € 0,37*
B2B-Discount 2 Tage 1 pro Paket € 7,50* € 1,58*
LDBS_Lichtdienst 4 Tage 1 pro Packung € 8,50* € 1,59*
4Office 1 Tag 1 pro Stück € 4,95* € 1,61*
mcbuero 1 Tag 1 pro Paket € 5,87* € 3,27*
Angebote: 5 10 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Paket  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von mcbuero
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paket €  3,27* €  3,89 pro Paket
ab 25 Pakete €  3,26* €  3,88 pro Paket
ab 75 Pakete €  3,26* €  3,88 pro Paket
Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero
Versand von mcbuero
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,87*
ab € 8,39*€ 5,03*
ab € 16,80*€ 4,19*
ab € 48,74*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Ansmann Energy Check Batterietester Ansmann Kapazitäts-Testgerät für Primär-Bat
Ansmann
4000042
€ 11,82* € 14,07
Zubehör
Profitec BT-108 Batterietester Profitec
ProfiTec
BT-108
€ 2,15* € 2,56
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG