Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Geschenkpapier 70x200mm gelb-orange (3601440)
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
467-KATA329472
Hersteller:
Max Bringmann
Herst.-Nr.:
3601440
EAN/GTIN:
4001868361445
Suchbegriffe:
Geschenk-Papier
Geschenkpapier
Beidseitig unterschiedlich gefärbtes, reißfestes Geschenkpapier in den
Farben gelb-orange.
Farbe: gelb-orange
Format/Größe: 70 x 200 cm
Weitere Informationen:
Marke:
Folia
... >
Lager 467
>
Packen, Versenden
>
Geschenkpapier
Weitere Suchbegriffe:
Geschenkpapierrolle
,
Blumenfolie
,
Geschenkfolienrolle
,
Klarsichtfolie-Geschenkpapier
,
Geschenkseidenpapier
,
Metallic-Geschenkpapier
,
Geschenkrolle
,
Geschenkglanzpapier
,
Blumengeschenkfolie
,
Farbfolie-Geschenkpapier
,
Geschenk-Folienrolle
,
Holografie-Geschenkfolie
,
Strohseide-Geschenkpapier
,
Blumen-Geschenkfolie
,
Hologram-Geschenkfolie
Angebote
(2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 474
€ 7,35*
ab € 2,38*
€ 3,09*
Lager 467
€ 4,25*
ab € 2,53*
€ 3,38*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 3,38*
€ 4,02
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 2,81*
€ 3,34
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,72*
€ 3,24
pro Rolle
ab 75 Rollen
€ 2,63*
€ 3,13
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,55*
€ 3,03
pro Rolle
ab 125 Rollen
€ 2,53*
€ 3,01
pro Rolle
Lagerstand
von Lager 467
Versand
von Lager 467
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,25*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geschenkpapier 70x200mm blau-hochrot (3603620)
Max Bringmann
3603620
ab € 2,38*
Zubehör
Geschenkpapier 70x200mm grün-blau (3605336)
Max Bringmann
3605336
ab € 2,38*
Zubehör
Geschenkpapier 70x200mm hochrot-grün (3602053)
Max Bringmann
3602053
ab € 2,38*
Zubehör
Geschenkpapier 70x200mm lila-anthrazit (3603288)
Max Bringmann
3603288
ab € 2,38*
Zubehör
Iden Wabengirlande/8312513 4 m bunt
Idena
8312513
ab € 1,66*
Zubehör
Luftballons VE=400g (863.0431)
Idena
863.0431
ab € 5,50*
Zubehör
Luftballons VE=40g (863.0432)
Idena
863.0432
ab € 1,19*
Zubehör
Luftschlangen VE=3 Stück (827.4021)
Idena
827.4021
ab € 1,00*
Zubehör
PAPSTAR Herzlich Glückwu 18645 Grußkette
Papstar
18645
ab € 2,96*
Zubehör
Partygirlande 'Happy Birthday' (832.0215)
Idena
832.0215
ab € 1,92*
Zubehör
Staufen Confetti Happy Birth 6065001448
Staufen-Demmler
6065001448
ab € 1,63*
Zubehör
Staufen Confetti Sonne 6073001448 14g
Staufen-Demmler
6073001448
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
© 1999-2012
Mercateo AG