Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Klemmbrett Portable Desktop Kunststoff 250x325mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmbrett Portable Desktop Kunststoff 250x325mm schwarz
Klemmbrett Portable Desktop Kunststoff 250x325mm schwarz
Klemmbrett Portable Desktop Kunststoff 250x325mm schwarz
Klemmbrett Portable Desktop Kunststoff 250x325mm schwarz
Klemmbrett Portable Desktop Kunststoff 250x325mm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-KATA328504
Hersteller:
     Läufer & Gutenberg
Herst.-Nr.:
     00468
EAN/GTIN:
     0044357004687
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
  • das tragbare Büro für unterwegs. Vielseitiges Klemmbrett aus Polypropylen.
  • Wetterbeständig schützt es Ihre Unterlagen und Utensilien.
  • Zahlreiche Fächer für Stifte, Radierer, Taschenrechner, Handy etc.
  • praktische Hängevorrichtung auf der Rückseite.
Weitere Informationen:
Ausrichtung:
hoch
Deckel:
ja
Durchschreibeschutz:
nein
Farbe:
schwarz
Marke:
Saunders
Material:
PP (Polypropylen)
Produktbreite:
32.5 cm
Produkthöhe:
25 cm
Weitere Suchbegriffe: Schreibplatte, klemmbrett pp schwarz, blockklemme kunststoff, klemmbrett schwarz, Schreibbrett Schreibunterlage Schreibunterlage Schreibplatte Klemmplatte Blockklemmer Klemmbrett
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 9,12*
€ 11,52*
Lager 467
€ 4,45*
ab € 10,53*
€ 13,27*
7 Tage
k.A.
€ 4,00*
ab € 13,52*
€ 14,91*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG