Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 467-KATA323674 Herst.-Nr.: 6508 EAN: 4004182248614 |
| |
|
|  |  |
 | - CD/DVD Etiketten
- Inkjetdrucker
- glänzend Polyester
- umlaufender Rand vorhanden
- ohne Zentrierhilfe
- No - Touch Technologie
- Durchmesser: 117 mm
- Innenloch-Durchmesser: 17 mm
- Farbe: weiß
- Etiketten/Blatt: 2 Stück
- Blatt/Packung: 10 Blatt
- Etiketten/Packung: 20 Stück
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: CD-Label, CD/DVD Einleger, CD/DVD Etiketten, Folien-Etiketten, Folienetikett, Gestaltungssoftware, Laseretiketten, Zweckform, CD-Etikett mit Einleger für Drucker, Inkjet-Etikett, CD-Glossy-Etikett für Drucker, DVD-Etikett für Drucker, Datenträgeretikett für Drucker, Laserdrucker-Etikett, Inkjetetikett, CD-Einleger mit Etikett für Drucker, CD-Etikett für Drucker, Kopieretikett, Datenträger-Etikett für Drucker, Laseretikett, Laser-Etikett, Tintenstrahldruckeretikett, Tintenstrahldrucker-Etikett, Farblaseretikett, Kopier-Etikett, Farblaserdruckertikett, Laserdruckeretikett, CD-Etikett, DVD-Etikett, DVD-Label |
|  |  |
|
 |  | Angebote (12) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,00* |
€ 15,44* |  |  |  | | 12 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,00* |
€ 15,81* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,95* |
€ 16,12* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,95* |
€ 16,12* |  |  |  | mcbuero | |  |  |  |  | pro Paket | € 4,19* | € 18,63* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von mcbuero |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero |  | Versand von mcbuero |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |  | ab € 8,39* | € 5,03* |  | ab € 16,80* | € 4,19* |  | ab € 48,74* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör |  | | | € 8,37* | € 9,96 | Zubehör | | | | € 23,04* | € 27,42 | Zubehör | | | | € 8,02* | € 9,54 | Zubehör | | | | € 9,43* | € 11,22 | Zubehör | | | | € 9,89* | € 11,77 | Zubehör | | | | € 25,64* | € 30,51 | Zubehör | | | | € 10,60* | € 12,61 | Zubehör |  | | | € 10,25* | € 12,20 | Zubehör | | | | € 19,61* | € 23,34 | Zubehör | | | | € 21,21* | € 25,24 | Zubehör | | | | € 9,41* | € 11,20 | Zubehör | | | | € 25,67* | € 30,55 | Zubehör | | | | € 8,71* | € 10,36 |
|  |  |
|
 |
|
|