Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Plotterpapier 914mm x 50m 80g/qm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plotterpapier 914mm x 50m 80g/qm weiß
Plotterpapier 914mm x 50m 80g/qm weiß
Artikel-Nr.:
     467-KATA323038
Hersteller:
     Heipa
Herst.-Nr.:
     F725960
EAN/GTIN:
     4033874323032
Suchbegriffe:
Großformatpapier
Inkjetpapierrolle
LFP-Papier
Plotterpapier
  • Economy Standard unbeschichtetes Plotterpapier
  • opak,weiß, 80g/qm
  • Geeignet für Plotterentwürfe und S/W - Liniendruck in guter Qualität
  • Rollenbreite 914mm
  • Rollenlänge 50m
Weitere Informationen:
Breite:
914 mm
Farbe:
weiß
Marke:
Heipa
Papiergewicht:
80 g/qm
Rollenlänge:
50 m
Weitere Suchbegriffe: plotterpapier 914mmx50m 80g/m, plotterpapier 80g, heipa plotterpapier, F725960, Stiftplotter-Papier, Zeichenpapier, Zeichnungspapier
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
pro Stück
€ 4,45*
ab € 8,18*
€ 10,66*
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 10,05*
€ 11,32*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG