Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zettelbox 9,5x9,5x9,5cm bunt gefüllt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zettelbox 9,5x9,5x9,5cm bunt gefüllt
Zettelbox 9,5x9,5x9,5cm bunt gefüllt
Artikel-Nr.:
     467-KATA319697
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     9902
EAN/GTIN:
     4001868099027
Suchbegriffe:
Sockelblock
Zettelbox
Zettelkasten
Memoblock
  • Glasklare Zettelbox mit intensivfarbigem 70-75g Notizpapier
  • einzeln eingeschweißt
  • Format der Box 10x10x10cm
Weitere Informationen:
Breite:
95 mm
Bruttogewicht:
0.496 kg
Farbe:
glasklar
Farbname:
glasklar
Höhe:
95 mm
Marke:
Folia
Material:
Kunststoff
Tiefe:
95 mm
Weitere Suchbegriffe: Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, zettelbox glasklar 10x10x10 cm, notizzettel, notizzettel 10x10, Notizpapier, Notizpapier-Spender, Notizpapierspender, Spender, Zettelschale, Zettelspender
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 2,57*
€ 4,46*
2 Tage
54
€ 5,49*
ab € 2,91*
€ 5,02*
€ 5,50*
ab € 2,44*
€ 5,25*
Lager 467
42
€ 5,87*
ab € 3,02*
€ 5,25*
3 Tage
231
€ 2,90*
ab € 3,11*
€ 5,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Folia
9910/E/0
ab € 2,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.