Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA319333 Herst.-Nr.: 151203 EAN/GTIN: 4004675044075 |
| |
|
| | |
| - Kugelschreiber SLIDER mit Soft-Grip-Zone, XB blau
- Kugelschreiber SLIDER, der ultraschnelle Gleiter
- Leichtschreiber mit innovativer ViscoGlide-Technologie für sofortiges Anschreiben und eine intensive Schrift
- Kunststoffschaft mit gummierter Soft-Grip-Zone
- Trocknet auch ohne die umsteckbare Kappe nicht ein
- Strichstärke: XB (Spitzen : 1,4 mm)
- Schreibfarbe: blau
Weitere Informationen: | | Ausführung der Griffzone: | gummierte Griffzone | Besonderheiten: | Gummigriffzone | Bruttogewicht: | 0.011 kg | Clip vorhanden: | ja | dokumentenecht: | nein | Farbe: | blau | Farbe des Clips: | transparent | Händigkeit: | beidhändig | Kette für Stift vorhanden: | nein | Marke: | Schneider | Material: | Kunststoff | nachfüllbar: | nein | Schaftfarbe: | blau | Schreibfarbe: | blau | Stiftart: | Kugelschreiber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druck-Kugelschreiber, Druck-Kuli, Druckkugelschreiber, Druckkuli, Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, kugelschreiber 1,4mm blau, druck kugelschreiber, druck-kugelschreiber blau, Schreibgerät |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,74* | € 1,33* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,78* | € 1,39* | | | | | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 0,76* | € 1,39* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 0,78* | € 1,39* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,77* | € 1,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|