Produktinformationen von mcbuero |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 467-KATA318535 Herst.-Nr.: 1212020RC EAN: 5060044741791 |
| | |
|
|  |  |
 | Schutzmatten für harte, glatte Böden: für Holzböden, Parkett, Laminat, Kork, Marmor, Stein, Betonböden, Fliesen, Kunststoffböden. Durch Anti-Rutsch-Beschichtung hohe Standfestigkeit, ohne Spuren auf dem Boden zu hinterlassen. Stark frequentierte, beanspruchte Flächen werden vor unschöner Abnutzung bewahrt,erhalten dadurch Wert Ihres Bodenbelags über Jahre hinaus. Geglättete, versiegelte Oberflächen verhindern Fleckenbildung, reib-, wischfest. Verunreinigungen jeder Art einfach mit Wasser abwaschen. Umweltfreundlich, feuerfest, geruchsneutral, extrem strapazierfähig, hoch transparent, sehr robust und langlebig.sparent, sehr robust und langlebig. Weitere Informationen:  |  | Produktdurchmesser: | 120 cm | Form: | rund | Bodenart: | harte, glatte Böden | Material: | Polycarbonat | Farbe: | transparent |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schutzmatte für Hartboden, Schutzmatte für Teppichboden, Stuhlunterlage, Teppichschutzmatte, Hartbodenschutzmatte, Bürostuhlunterlage |
|  |  |
|
 |  | Angebote (7) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 44,90* |  |  |  | | 10 Tage |  |  |  |  |  |
€ 5,50* |
€ 49,66* |  |  |  | | 7 Tage |  |  |  |  |  |
€ 7,50* |
€ 56,23* |  |  |  | | 7 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,50* |
€ 72,34* |  |  |  | mcbuero | 7 Tage |  |  |  |  |  | Frei Haus | € 78,29* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von mcbuero |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero |  | Versand von mcbuero |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |  | ab € 8,39* | € 5,03* |  | ab € 16,80* | € 4,19* |  | ab € 48,74* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 46,00* | € 54,74 | Ähnlich | | | | € 47,69* | € 56,75 | Ähnlich | | | | € 63,91* | € 76,05 | Ähnlich | | | | € 63,91* | € 76,05 | Ähnlich | | | | € 74,38* | € 88,51 | Ähnlich | | | | € 96,37* | € 114,68 | Ähnlich | | | | € 118,43* | € 140,93 | Ähnlich | | | | € 101,39* | € 120,65 | Ähnlich | | | | € 101,39* | € 120,65 | Ähnlich | | | | € 127,98* | € 152,30 | Ähnlich | | | | € 145,04* | € 172,60 | Ähnlich | | | | € 123,55* | € 147,02 | Ähnlich | | | | € 39,91* | € 47,49 | Ähnlich | | | | € 39,91* | € 47,49 | Ähnlich | | | | € 73,65* | € 87,64 | Ähnlich | | | | € 73,65* | € 87,64 | Ähnlich | | | | € 73,65* | € 87,64 | Ähnlich | | | | € 73,65* | € 87,64 | Ähnlich | | | | € 107,44* | € 127,85 | Ähnlich | | | | € 68,65* | € 81,69 | Ähnlich | | | | € 94,72* | € 112,72 | Ähnlich | | | | € 65,17* | € 77,55 | Ähnlich | | | | € 68,65* | € 81,69 | Ähnlich | | | | € 94,72* | € 112,72 | Ähnlich | | | | € 62,96* | € 74,92 | Ähnlich | | | | € 61,62* | € 73,33 | Ähnlich | | | | € 73,86* | € 87,89 | Ähnlich | | | | € 56,76* | € 67,54 | Ähnlich | | | | € 73,86* | € 87,89 | Ähnlich | | | | € 61,62* | € 73,33 | Ähnlich | | | | € 56,76* | € 67,54 | Ähnlich | | | | € 99,90* | € 118,88 | Ähnlich | | | | € 16,90* | € 20,11 | Ähnlich | | | | € 56,23* | € 66,91 | Ähnlich | | | | € 100,02* | € 119,02 | Ähnlich | | | | € 56,14* | € 66,81 | Ähnlich | | | | € 100,02* | € 119,02 | Ähnlich | | | | € 70,67* | € 84,10 | Ähnlich | | | | € 131,86* | € 156,91 | Ähnlich | | | | € 150,54* | € 179,14 | Ähnlich | | | | € 48,68* | € 57,93 | Ähnlich |  | | | € 100,02* | € 119,02 | Ähnlich | | | | € 105,27* | € 125,27 |
|  |  |
|
 |
|
|