Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Tuschezeichner Isograph 0.70mm blau (R151070)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von mcbuero
Tuschezeichner Isograph 0.70mm blau (R151070)
Artikel-Nr.:  467-KATA314819
Hersteller:  Sanford
Herst.-Nr.:  R151070
EAN:  4006856151145
Artikeldatenblatt
Zum Zeichnen auf Transparentpapier, Zeichenkarton und Zeichenpapier. Mit nachfüllbarem Tuschetank. Einfache Wartung durch patentiere Steckhülse, schnelle Zwischendurchreinigung möglich. Linienbreite: 0,7 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tuschefüller
Strichstärke:
0,70 mm
Spitze austauschbar:
ja
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
ja
Farbe des Schaftes:
braun
Schreibfarbe:
schwarz
Besonderheiten:
zwischendurch Reinigung möglich
... > mcbuero > Zeichenbedarf, Grafikbedarf > Tuschezeichner
Weitere Suchbegriffe: Tuschefüllfederhalter, Tuschenfüller, Tuscheschreiber, Tuschestift, Tuschestifte, Tuschezeichner, Zeichenartikel, Tuscheschreibgerät, Zeichentechnik, technisches Zeichnen
Angebote (13)
Versand
Netto
^
5 Tage
€ 4,95*
€ 16,35*
1 Tag
€ 5,50*
€ 17,77*
2 Tage
€ 7,50*
€ 17,77*
1 Tag
€ 4,95*
€ 17,80*
mcbuero
€ 4,19*
€ 20,43*
Menge:  Stück  
Preise von mcbuero
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 15 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero
Versand von mcbuero
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
ab € 8,39*
€ 5,03*
ab € 16,80*
€ 4,19*
ab € 48,74*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Sanford
SO216710/R596517
€ 2,75*
€ 3,27
Ähnlich
Sanford
SO215490/R585281
€ 15,06*
€ 17,92
Ähnlich
Sanford
S0218020
€ 16,60*
€ 19,75
Ähnlich
Sanford
S0218170
€ 11,84*
€ 14,09
Ähnlich
Sanford
S0218320
€ 10,75*
€ 12,79
Ähnlich
Sanford
S0218460
€ 10,75*
€ 12,79
Ähnlich
Sanford
S0218600
€ 10,75*
€ 12,79
Ähnlich
Sanford
S0201990
€ 21,87*
€ 26,03
Ähnlich
Sanford
S0202130
€ 17,22*
€ 20,49
Ähnlich
Sanford
S0202270
€ 17,38*
€ 20,68
Ähnlich
Sanford
S0202410
€ 17,38*
€ 20,68
Ähnlich
Sanford
S0202550
€ 17,77*
€ 21,15
Ähnlich
Sanford
151200
€ 18,27*
€ 21,74
Ähnlich
Staedtler
700M035
€ 18,57*
€ 22,10
Ähnlich
Sanford
155013
€ 21,79*
€ 25,93
Ähnlich
Sanford
S0201910
€ 26,76*
€ 31,84
Ähnlich
Sanford
R155018
€ 23,70*
€ 28,20
Ähnlich
Sanford
R155025
€ 20,24*
€ 24,09
Ähnlich
Sanford
R155035
€ 20,43*
€ 24,31
Ähnlich
Sanford
R155050
€ 20,43*
€ 24,31
Ähnlich
Sanford
R155070
€ 20,43*
€ 24,31
Ähnlich
Sanford
S0699570
€ 57,41*
€ 68,32
Ähnlich
Sanford
R151100
€ 18,78*
€ 22,35
Ähnlich
Sanford
R751100
€ 11,06*
€ 13,16
Ähnlich
Sanford
SO204000/R155100
€ 17,83*
€ 21,22
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG