Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Tuschefüller Rapidograph 0.25mm gelb (R155025)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von mcbuero
Tuschefüller Rapidograph 0.25mm gelb (R155025)
Artikel-Nr.:  467-KATA314649
Hersteller:  Sanford
Herst.-Nr.:  R155025
EAN:  4006856155051
Artikeldatenblatt
Tuschefüller mit Kapillarpatrone zum Zeichnen auf transparent-, Zeichenpapier und Zeichenkarton. Die Kapillarpatrone hat eine frische, saubere Tuschewendel, das Druckausgleichssystem brauch deswegen nicht gereinigt werden. Linienbreite: 0,25 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tuschefüller
Strichstärke:
0,25 mm
Spitze austauschbar:
ja
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
ja
Farbe des Schaftes:
braun
Farbe des Clips:
silber
Schreibfarbe:
schwarz
Besonderheiten:
braucht nicht gereinigt zu werden
... > mcbuero > Zeichenbedarf, Grafikbedarf > Tuschezeichner
Weitere Suchbegriffe: Tuschefüllfederhalter, Tuschenfüller, Tuscheschreiber, Tuschestift, Tuschestifte, Tuschezeichner, Zeichenartikel, Tuscheschreibgerät, Zeichentechnik, technisches Zeichnen
Angebote (18)
Versand
Netto
^
1 Tag
€ 6,00*
€ 16,06*
5 Tage
€ 6,00*
€ 16,07*
5 Tage
€ 4,95*
€ 16,12*
1 Tag
€ 4,95*
€ 16,66*
mcbuero
€ 4,19*
€ 20,24*
Menge:  Stück  
Preise von mcbuero
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 15 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero
Versand von mcbuero
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
ab € 8,39*
€ 5,03*
ab € 16,80*
€ 4,19*
ab € 48,74*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Sanford
S0237930
€ 1,44*
€ 1,71
Ähnlich
Sanford
S0237950
€ 1,90*
€ 2,26
Ähnlich
Sanford
S0219110
€ 14,90*
€ 17,73
Ähnlich
Sanford
S0219270
€ 10,66*
€ 12,69
Ähnlich
Sanford
S0219430
€ 8,77*
€ 10,44
Ähnlich
Sanford
S0219590
€ 9,24*
€ 11,00
Ähnlich
Sanford
S0219740
€ 8,80*
€ 10,47
Ähnlich
Sanford
S0214540
€ 20,15*
€ 23,98
Ähnlich
Sanford
S0214470
€ 16,47*
€ 19,60
Ähnlich
Sanford
S0194640
€ 2,89*
€ 3,44
Ähnlich
Sanford
S0194290
€ 15,81*
€ 18,81
Ähnlich
Sanford
S0203070
€ 20,66*
€ 24,59
Ähnlich
Sanford
S0203150
€ 22,20*
€ 26,42
Ähnlich
Sanford
S0203700
€ 15,80*
€ 18,80
Ähnlich
Sanford
S0203850
€ 15,84*
€ 18,85
Ähnlich
Sanford
S0204000
€ 17,34*
€ 20,63
Ähnlich
Sanford
156050
€ 39,73*
€ 47,28
Ähnlich
Sanford
155615
€ 73,28*
€ 87,20
Ähnlich
Sanford
151973
€ 85,15*
€ 101,33
Ähnlich
Sanford
155743
€ 79,93*
€ 95,12
Ähnlich
Sanford
155025
€ 16,73*
€ 19,91
Ähnlich
Sanford
805000892
€ 23,70*
€ 28,20
Ähnlich
Sanford
R151025
€ 20,24*
€ 24,09
Ähnlich
Sanford
R151035
€ 20,43*
€ 24,31
Ähnlich
Sanford
R151050
€ 20,43*
€ 24,31
Ähnlich
Sanford
R151070
€ 20,43*
€ 24,31
Ähnlich
Sanford
SO218460/R751050
€ 10,75*
€ 12,79
Ähnlich
Sanford
SO218600/R751070
€ 10,81*
€ 12,86
Ähnlich
Sanford
R751100
€ 12,31*
€ 14,65
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG