Produktinformationen von mcbuero |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 467-KATA314630 Herst.-Nr.: R155018 EAN: 4006856155037 |
| | |
|
|  |  |
 | - Tuschefüller Rapidograph
- für Zeichnungsträger: Papier, Transparentpapier
- ISO-Kennzeichnung vorhanden, Metall, silber
- Spitze austauschbar
- mit Kapillaratrone
- Kapillarpatrone mit optimalem Druckausgleich
- Schaftfarbe: weinrot
- Strichstärke: 0,18 mm
- Schreibfarbe: schwarz
- Packungsart/-inhalt: Box, 1St
Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Tuschefüller | Strichstärke: | 0,18 mm | Spitze austauschbar: | ja | ISO-Kennzeichnung vorhanden: | ja | Farbe des Schaftes: | braun | Farbe des Clips: | silber | Schreibfarbe: | schwarz | Besonderheiten: | braucht nicht gereinigt zu werden |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (18) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 7,50* |
€ 19,49* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 20,15* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 20,24* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 7,50* |
€ 20,56* |  |  |  | mcbuero | |  |  |  |  |  | € 4,19* | € 23,70* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von mcbuero |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero |  | Versand von mcbuero |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |  | ab € 8,39* | € 5,03* |  | ab € 16,80* | € 4,19* |  | ab € 48,74* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 1,44* | € 1,71 | Ähnlich | | | | € 1,90* | € 2,26 | Ähnlich | | | | € 14,90* | € 17,73 | Ähnlich | | | | € 10,66* | € 12,69 | Ähnlich | | | | € 8,77* | € 10,44 | Ähnlich | | | | € 9,24* | € 11,00 | Ähnlich | | | | € 16,47* | € 19,60 | Ähnlich | | | | € 2,89* | € 3,44 | Ähnlich | | | | € 15,81* | € 18,81 | Ähnlich | | | | € 20,66* | € 24,59 | Ähnlich | | | | € 16,06* | € 19,11 | Ähnlich | | | | € 15,80* | € 18,80 | Ähnlich | | | | € 15,84* | € 18,85 | Ähnlich | | | | € 17,34* | € 20,63 | Ähnlich | | | | € 39,73* | € 47,28 | Ähnlich |  | | | € 73,28* | € 87,20 | Ähnlich |  | | | € 85,15* | € 101,33 | Ähnlich | | | | € 19,49* | € 23,19 | Ähnlich | | | | € 96,64* | € 115,00 | Ähnlich | | | | € 23,70* | € 28,20 | Ähnlich | | | | € 20,24* | € 24,09 | Ähnlich | | | | € 20,43* | € 24,31 | Ähnlich | | | | € 20,43* | € 24,31 | Ähnlich | | | | € 20,43* | € 24,31 |
|  |  |
|
 |
|
|