Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Tuschefüller Rapidograph 0.13mm lila (R155013)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von mcbuero
Tuschefüller Rapidograph 0.13mm lila (R155013)
Artikel-Nr.:  467-KATA314622
Hersteller:  Sanford
Herst.-Nr.:  R155013
EAN:  4006856155013
Artikeldatenblatt
Tuschefüller mit Kapillarpatrone zum Zeichnen auf transparent-, Zeichenpapier und Zeichenkarton. Die Kapillarpatrone hat eine frische, saubere Tuschewendel, das Druckausgleichssystem brauch deswegen nicht gereinigt werden. Linienbreite: 0,13 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tuschefüller
Strichstärke:
0,13 mm
Spitze austauschbar:
ja
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
ja
Farbe des Schaftes:
braun
Farbe des Clips:
silber
Schreibfarbe:
schwarz
Besonderheiten:
braucht nicht gereinigt zu werden
... > mcbuero > Zeichenbedarf, Grafikbedarf > Tuschezeichner
Weitere Suchbegriffe: Tuschenfüller, Tuscheschreiber, Tuschestift, Tuschestifte, Tuschezeichner, Zeichenartikel, Tuscheschreibgerät, Zeichentechnik, technisches Zeichnen
Angebote (14)
Versand
Netto
^
1 Tag
€ 6,00*
€ 20,66*
5 Tage
€ 4,95*
€ 20,67*
5 Tage
€ 6,00*
€ 21,03*
1 Tag
€ 4,95*
€ 21,32*
mcbuero
€ 4,19*
€ 23,70*
Menge:  Stück  
Preise von mcbuero
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 15 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero
Versand von mcbuero
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
ab € 8,39*
€ 5,03*
ab € 16,80*
€ 4,19*
ab € 48,74*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Sanford
S0184690
€ 0,68*
€ 0,81
Ähnlich
Sanford
S0184650
€ 2,04*
€ 2,43
Ähnlich
Sanford
S0184660
€ 0,68*
€ 0,81
Ähnlich
Sanford
S0191900
€ 3,81*
€ 4,53
Ähnlich
Sanford
S0183790
€ 1,30*
€ 1,55
Ähnlich
Sanford
S0183770
€ 1,25*
€ 1,49
Ähnlich
Sanford
P36721
€ 0,79*
€ 0,94
Ähnlich
Sanford
S0796730
€ 3,85*
€ 4,58
Ähnlich
Sanford
S0183530
€ 1,06*
€ 1,26
Ähnlich
Sanford
S0183500
€ 1,00*
€ 1,19
Ähnlich
Sanford
S0183540
€ 1,06*
€ 1,26
Ähnlich
Sanford
S0194640
€ 2,89*
€ 3,44
Ähnlich
Sanford
S0203070
€ 21,87*
€ 26,03
Ähnlich
Sanford
S0194290
€ 15,81*
€ 18,81
Ähnlich
Sanford
S0203150
€ 22,20*
€ 26,42
Ähnlich
Sanford
S0194270
€ 16,06*
€ 19,11
Ähnlich
Sanford
S0203700
€ 15,80*
€ 18,80
Ähnlich
Sanford
S0203850
€ 15,84*
€ 18,85
Ähnlich
Sanford
S0204000
€ 17,34*
€ 20,63
Ähnlich
Sanford
151013
€ 21,44*
€ 25,51
Ähnlich
Sanford
151018
€ 22,24*
€ 26,47
Ähnlich
Sanford
151025
€ 19,06*
€ 22,68
Ähnlich
Sanford
151035
€ 18,44*
€ 21,94
Ähnlich
Sanford
151050
€ 18,44*
€ 21,94
Ähnlich
Sanford
151070
€ 18,44*
€ 21,94
Ähnlich
Sanford
151100
€ 18,44*
€ 21,94
Ähnlich
Staedtler
700M035
€ 18,57*
€ 22,10
Ähnlich
Sanford
S0202840
€ 22,31*
€ 26,55
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG