Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Tresor 106E HxBxT 1486x780x554mm 300kg grau (106 E)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von mcbuero
Tresor 106E HxBxT 1486x780x554mm 300kg grau (106 E)
Artikel-Nr.:  467-KATA312451
Hersteller:  Burg-Wächter
Herst.-Nr.:  106 E
EAN:  4003482308905
Artikeldatenblatt
Geschäftstresor mit Sicherheitsstufe B. Stabile dreiseitige Verriegelung durch 28-mm-Rundbolzen, zusätzliche starre Rundbolzen als Hintergreifriegel an der Bandseite. Serienmäßig vorgerichtet für Bodenbefestigung (1 Bohrung) mit BefestigungsmaterialSchloßarmaturen stehen 20 mm vor, gepanzertes Sicherheits-Doppelbartschloß Secu Safe VdS-geprüft Klasse 1, über 1 Million verschiedene Schließungen, 9 Zuhaltungen. Ordnertiefe. Außenmaße: H 1096xB 641xT 520mm. Innenmaße: H 946xB 498xT 336mm.
Weitere Informationen:
Außenhöhe:
1486 mm
Außenbreite:
780 mm
Außentiefe:
554 mm
Innenhöhe:
1136 mm
Innenbreite:
638 mm
Innentiefe:
370 mm
Tresorgewicht:
300 kg
Schließsystem:
Tastenschloss
Sicherheitsstufe:
B
Farbe:
grau
... > mcbuero > Geschäftsausstattung > Tresore
Angebote (7)
Versand
Netto
^
14 Tage
Frei Haus
€ 2.214,73*
10 Tage
Frei Haus
€ 2.215,23*
14 Tage
€ 4,50*
€ 2.215,28*
11 Tage
Frei Haus
€ 2.215,33*
mcbuero
Frei Haus
€ 2.401,76*
Menge:  Stück  
Preise von mcbuero
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.401,76*
€ 2.858,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.399,22*
€ 2.855,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.396,69*
€ 2.852,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2.394,16*
€ 2.849,05
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2.391,64*
€ 2.846,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.389,12*
€ 2.843,05
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero
Versand von mcbuero
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
ab € 8,39*
€ 5,03*
ab € 16,80*
€ 4,19*
ab € 48,74*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Burg-Wächter
FTA 2005 SB
€ 5,26*
€ 6,26
Ähnlich
Burg-Wächter
101E
€ 988,41*
€ 1.176,21
Ähnlich
Burg-Wächter
101S
€ 791,15*
€ 941,47
Ähnlich
Burg-Wächter
102E300
€ 1.199,65*
€ 1.427,58
Ähnlich
Burg-Wächter
102S300
€ 828,98*
€ 986,49
Ähnlich
Burg-Wächter
104E300
€ 1.318,30*
€ 1.568,78
Ähnlich
Burg-Wächter
104S300
€ 980,50*
€ 1.166,80
Ähnlich
Burg-Wächter
106E
€ 2.214,73*
€ 2.635,53
Ähnlich
Burg-Wächter
106S
€ 2.046,49*
€ 2.435,32
Ähnlich
Burg-Wächter
WT13S
€ 319,96*
€ 380,75
Ähnlich
Phoenix
DC4621
€ 2.408,55*
€ 2.866,17
Ähnlich
Phoenix
DI2501
€ 1.204,47*
€ 1.433,32
Ähnlich
Gunnebo
SL05020
€ 1.322,95*
€ 1.574,31
Ähnlich
Gunnebo
SL05021
€ 1.717,69*
€ 2.044,05
Ähnlich
Gunnebo
SL05023
€ 2.549,33*
€ 3.033,70
Ähnlich
Gunnebo
SL05000
€ 1.100,30*
€ 1.309,36
Ähnlich
Gunnebo
SL05001
€ 1.330,29*
€ 1.583,05
Ähnlich
Gunnebo
SL05002
€ 1.834,52*
€ 2.183,08
Ähnlich
Gunnebo
SL05003
€ 2.118,54*
€ 2.521,06
Ähnlich
Gunnebo
SL05004
€ 2.727,05*
€ 3.245,19
Ähnlich
Burg-Wächter
CW5350
€ 225,85*
€ 268,76
Ähnlich
Phoenix
SB0024
€ 27,41*
€ 32,62
Ähnlich
Gunnebo
SL04300
€ 889,00*
€ 1.057,91
Ähnlich
Gunnebo
SL04301
€ 1.028,35*
€ 1.223,74
Ähnlich
Gunnebo
SL04302
€ 1.311,64*
€ 1.560,85
Ähnlich
Gunnebo
SL04303
€ 2.029,81*
€ 2.415,47
Ähnlich
Gunnebo
C13T071540
€ 695,55*
€ 827,70
Ähnlich
Gunnebo
SL00303
€ 1.151,45*
€ 1.370,23
Ähnlich
Gunnebo
SL00301
€ 817,13*
€ 972,38
Ähnlich
Gunnebo
SL00302
€ 1.010,25*
€ 1.202,20
Ähnlich
Gunnebo
SL03400
€ 127,79*
€ 152,07
Ähnlich
Gunnebo
SL03401
€ 176,80*
€ 210,39
Ähnlich
Gunnebo
SL03407
€ 282,35*
€ 336,00
Ähnlich
Gunnebo
SL03408
€ 362,24*
€ 431,07
Ähnlich
Gunnebo
SL03404
€ 326,34*
€ 388,34
Ähnlich
Gunnebo
SL03410
€ 446,65*
€ 531,51
Ähnlich
Gunnebo
SL03405
€ 370,53*
€ 440,93
Ähnlich
Gunnebo
SL03411
€ 489,12*
€ 582,05
Ähnlich
Gunnebo
SL06153
€ 1.128,13*
€ 1.342,47
Ähnlich
Gunnebo
SL06154
€ 1.498,41*
€ 1.783,11
Ähnlich
Gunnebo
SL06150
€ 622,91*
€ 741,26
Ähnlich
Gunnebo
SL06151
€ 765,08*
€ 910,45
Ähnlich
Gunnebo
SL06152
€ 869,40*
€ 1.034,59
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG