Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA311855 Herst.-Nr.: C32266-25 EAN/GTIN: 4004182242865 |
| |
|
| | |
| - Ordnereinsteckschild
- 30x190 mm
- auf DIN A4 Bogen
- 170 g/qm
- weiß
- 25 Blatt / 225 Etiketten
- zur Beschriftung Ihrer Ablage: EINHEITLICH, KLAR, SAUBER
- absolut blickdicht, so dass die alte Ordnerbeschriftung nicht durchscheint
- für schmale und breite Steh- und Hängeordner
- in kurzer oder langer Ausführung
- in 5 verschiedenen Farben
- haften fest und sind dennoch immer wieder ablösbar
- für alle gängigen Ordner geeignet (z.B. Elba, Leitz, Esselte, Herlitz...)
Weitere Informationen: | | bedruckt: | nein | Besonderheiten: | Mikroperforation | Blattformat: | A4 | Druckertyp: | Inkjet/Laser/Kopierer | Etikettenbreite: | 30 mm | Etikettenhöhe: | 190 mm | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Haftklebung: | keine | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Avery Zweckform | Material: | Karton | Packungsinhalt: | 225 Schilder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, einsteckrückenschild weiß, inkjet-etiketten avery zweckform, inkjet etiketten, 25, avery, bedrucken, beschriften, C32266, C32266-25, C3226625, einsteckschild, einsteckschilder, ordner, ordnerrücken, zweckform |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 6,86* | € 10,26* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 6,90* | € 10,31* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 7,08* | € 10,57* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 7,23* | € 10,78* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 8,40* | € 12,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 225 Etiketten (ab € 0,03147* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|