Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA310620 Herst.-Nr.: 187000 EAN/GTIN: 4005401870005 |
| |
|
| | |
| - Aufsteckradierer GRIP 2001 Eraser Cap
- Werkstoff: Kunststoff
- Produktverwendung: Radierung von Blei- und Farbstiften
- Verwendung für Zeichnungsträger: Papier
- Optimale Radierergebnisse. Als Bleistiftschoner und Verlängerer einsetzbar. Radiert Blei- und Buntstifte.
- Typbezeichnung des Motivs: GRIP2001
- Farbe: grau/weiß
- Größe (B x H x L): 10 x 10 x 40 mm
- Packungs-Inhalt: 2 ERASER CAP im Polybag
Weitere Informationen: | | Breite: | 10 mm | Farbe: | grau | Farbname: | grau/weiß | Kombiradierer: | nein | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Faber Castell | Material: | Kunststoff | Verwendung für: | Blei- und Farbstifte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bleistifte, Grafit-Stift, Grafitstift, Graphit-Stift, Graphitstift, Radier-Gummi, Radierer, Radiergummi, Kunststoffradierer, Schaumradierer, bleistift radierer faber castel, faber castell aufsteckradierer, radier gummi, Ersatzradierer, Ratzelfummel |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Packung | € 4,16* | ab € 0,65* | € 0,98* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,78* | ab € 0,58* | € 1,00* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 4,99* | ab € 0,59* | € 1,01* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 0,62* | € 1,06* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,70* | € 1,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,35* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|