Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 467-KATA308822 Herst.-Nr.: 51626AE EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | - für folgende Geräte: DJ 400/420c/500c/510/520/540/550c/560c.. DJ Plus DJ 400 DJ 400L DJ 420C HP DJ 500 DJ 500C DJ 510 DJ 520 DJ 540 DJ 550C DJ 560C OJ LX 350 Fax 900 Fax 950 DnJ 200 DnJ 220 DnJ 600 Panasonic UF 311 Panasonic UF 321
passend für folgende Geräte:- Advanced Technologies Mailjet
- Agfa Mikrofilm Kamera
- Aitel INK FAX
- Alcatel 3740 JET
- Alcatel 3745 JET
- Alcatel ATR 3735
- Alcatel ATR 3740
- Alcatel ATR 3745
- Alcatel FAX 200
- Alcatel FAX 220
- Alwright Data Deskwriter
- AM International Maestro
- Anitech INK JET 500
- Apollo P-1200
- Apollo P-1220
- Apollo P-1250 I
- Apple Deskwriter
- Ascom FAX 300 PP
- Ascom FAX 305 PP
- Ascom FAX 308 PP
- BDT Ergoprint 310
- BOS 10 K
- Bryce BOS 10 K
- Bryce BOS 12 K
- Bryce Office Systems BOS 10 AD.
- Canon BJ-350
- Citizen Project
- Citizen Projet
- Compuprint 9703
- Compuprint Nipo PRT 1270
- Compuprint Pagemaster 201
- Compuprint PRC 0200
- Compuprint PRT 0201
- Comterm Deskjet II INK JET
- Data Technology Corporation DP 1185
- Dbtel 800
- Dbtel 810
- DED Labelprinter
- Digital Equipment Decmultijet 1000
- Digital Equipment Decmultijet 1500
- Digital Equipment Decmultijet 2000
- Digital Equipment Multijet 200
- Enter Computer Novajet 840 AO
- Enter Computer Novajet TLP 46
- Ergo Print 310
- Escom Powerink SM 350
- EST 1185
- EST 1190
- Fujitsu B 100
- Fujitsu B 200
Weitere Informationen:  |  | Refill: | nein | Füllmenge: | 40 ml | max. Anzahl der Druckseiten: | 794 | Originalzubehör: | ja | Deckungsgrad: | 5 % | Marke: | HP | Rebuilt: | nein | Typbezeichnung: | 51626A | Farbe: | schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Druckerpatrone für Canon, Druckerpatrone für DEC, Druckerpatrone für Escom, Druckerpatrone für Fujitsu, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Druckerpatrone für Konica Minolta, Druckerpatrone für Minolta, Druckerpatrone für NEC, Druckerpatrone für OKI, Druckerpatrone für Olivetti, Druckerpatrone für Olympia, Druckerpatrone für Panasonic, Druckerpatrone für Pitney Bowes, Druckerpatrone für QMS, Druckerpatrone für Sagem, Druckerpatrone für Sharp, Druckerpatrone für Triumph Adler, Druckerpatrone für Xerox, Druckerpatrone Hewlett-Packard, Druckerpatronen für Canon, Fototinte Hewlett-Packard, Fototinte Pitney Bowes, Fototinte Sharp, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, HP, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Inkjet-Patrone für Agfa, Inkjet-Patrone für Alcatel, Inkjet-Patrone für Apollo, Inkjet-Patrone für Apple, Inkjet-Patrone für Canon, Inkjet-Patrone für DEC, Inkjet-Patrone für Escom, Inkjet-Patrone für Fujitsu, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Konica Minolta, Inkjet-Patrone für Minolta, Inkjet-Patrone für NEC, Inkjet-Patrone für OKI, Inkjet-Patrone für Olivetti, Inkjet-Patrone für Olympia, Inkjet-Patrone für Panasonic, Inkjet-Patrone für Pitney Bowes, Inkjet-Patrone für QMS, Inkjet-Patrone für Sagem, Inkjet-Patrone für Sharp, Inkjet-Patrone für Triumph Adler, Inkjet-Patrone für Xerox, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte Hewlett-Packard, Tinte HP, Tintenstrahlpatrone für Agfa, Tintenstrahlpatrone für Alcatel, Tintenstrahlpatrone für Apollo, Tintenstrahlpatrone für Apple, Tintenstrahlpatrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für DEC, Tintenstrahlpatrone für Escom, Tintenstrahlpatrone für Fujitsu, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Pac..., Tintenstrahlpatrone für Konica Mino..., Tintenstrahlpatrone für Minolta, Tintenstrahlpatrone für NEC, Tintenstrahlpatrone für OKI, Tintenstrahlpatrone für Olivetti, Tintenstrahlpatrone für Olympia, Tintenstrahlpatrone für Panasonic, Tintenstrahlpatrone für Pitney Bowe..., Tintenstrahlpatrone für QMS, Tintenstrahlpatrone für Sagem, Tintenstrahlpatrone für Sharp, Tintenstrahlpatrone für Triumph Adl..., Tintenstrahlpatrone für Xerox, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, Tintenstrahldruckkopf, Inkjettintenpatrone, Tintenstrahldrucker-Druckkopf, Inkjetdruckkopf, Inkjet-Tintenpatrone, Inkjet-Druckkopf, Tintenstrahldrucker-Patrone, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahldruckpatrone |
|  |  |
|  |  | Angebote (21) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück | € 3,00* | ab € 22,62* | € 26,60* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück | € 8,00* | ab € 22,66* | € 26,64* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 22,85* | € 26,85* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück | € 4,95* | ab € 23,06* | € 27,07* |  |  |  | Lager 467 | |  |  |  |  | pro Stück | € 3,99* | ab € 30,87* | € 33,41* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Lager 467 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Lager 467 |  | Versand von Lager 467 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,99* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Lager 467 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|