Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Briefumschläge Verge DINlang 100g/qm elfenbein VE=25 Stück (46116L)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Briefumschläge Verge DINlang 100g/qm elfenbein VE=25 Stück (46116L)
Briefumschläge Verge DINlang 100g/qm elfenbein VE=25 Stück (46116L)
Artikel-Nr.:  467-KATA306821
Hersteller:  G. Lalo
Herst.-Nr.:  46116L
EAN/GTIN:  3140290461161
Artikeldatenblatt
Exklusives Verge de France 25 Hochwertige - Briefumschläge selbstklebend, Format DL 220x110mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
elfenbein
Klebung:
Selbstklebung
DIN-Format:
DL
Papiergewicht:
100 g/qm
Länge:
220 mm
Breite:
110 mm
Fenster:
nein
... > Lager 467 > Packen, Versenden > Briefumschläge
Weitere Suchbegriffe: Briefumschläge, Briefumschläge farbig, Clairefontaine, DIN Lang, Kompaktbriefumschlag, Kompaktumschlag, Kuvert, Versandtasche DIN lang, Versandtasche DL, Trauerbriefumschlag, Hüllenbündel, Kuvertierhülle, Luftpostbriefhülle, Luftpostbriefumschlag, Luftpost-Briefhülle, Trauerbriefhülle, Luftpost-Briefumschlag, Trauer-Briefumschlag, Trauer-Briefhülle, Briefumschlag, Hülle
Die besten Konditionen aller 1 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
1 Tag
ab € 5,82*
  
Preis gilt ab 50 Paketen.
1 Paket enthält 25 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,14*
€ 8,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,25*
€ 7,44
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,12*
€ 7,28
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 5,96*
€ 7,09
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 5,84*
€ 6,95
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,82*
€ 6,93
pro Paket
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Briefumschläge Verge DINlang 100g/qm champagner VE=25 Stück (46105L)
G. Lalo
46105L
ab € 6,08*
Ähnlich
Design-Briefumschlag, DIN lang, Marmor, beige
Sigel
DP074
ab € 8,75*
Ähnlich
Design-Briefumschlag, DIN lang, Marmor, grau
Sigel
DP073
ab € 8,76*
Ähnlich
Lalo Umschläge Vergé de France/46100L DL weiß 100 g/qm Inh.25
Exacompta Clairefontaine
46100L
ab € 5,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG