Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA306468 Herst.-Nr.: 2045/100 EAN/GTIN: 4002871204514 |
| |
|
| | |
| - Umschlag für Zustellungsauftrag für förmliche Zustellung
- Innerer Umschlag
- Einstecköffnung für die Zustellurkunde hinten
- Format des Umschlages: DIN lang
- Größe (B x H): 220 x 110 mm
- ohne Fenster
- nassklebend
- Recycling-Papier 80g/qm
- gelb
- Packung mit 100 Umschlägen
Weitere Informationen: | | Umschlagsformat: | DL | Blattformat: | DL | Breite: | 220 mm | Farbe: | gelb | Farbname: | gelb | Fenster: | nein | Höhe: | 110 mm | Klebung: | Nassklebung | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | RNK | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 100 Stück | Papiergewicht: | 80 g/qm | Seidenfutter: | nein | selbstdurchschreibend: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, Postzustellungsumschlag, Zustellungsurkunde, briefumschlag c5/6 nassklebend ohne fenster, briefumschlag c5/6, briefumschläge c5/6 ohne fenster, 2045, Ablieferungsumschlag, Postzustellung, Postzustellungshülle, Umschlag, Zustellungsumschlag |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,49* | ab € 14,40* | € 20,82* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 14,98* | € 22,34* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 16,19* | € 23,22* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 16,45* | € 23,49* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 19,87* | € 27,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|