Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA306435 Herst.-Nr.: 2049/50 EAN/GTIN: 4002871204910 |
| |
|
| | |
| - Äußerer Umschlag für Zustellung
- Im äußeren Umschlag werden die versandfertigen und an den Zustellungsempfänger adressierten inneren Umschläge an das Unternehmen übersandt, das die Zustellung durchführen wird.
- Format: B4 (353x205mm)
- ohne Fenster
- nassklebend
- Recycling-Papier 100g/qm
- gelb
- Packung mit 50 Umschlägen
Weitere Informationen: | | Umschlagsformat: | B4 | Blattformat: | B4 | Breite: | 250 mm | Farbe: | gelb | Farbname: | gelb | Fenster: | nein | Höhe: | 176 mm | Klebung: | Nassklebung | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | RNK | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 50 Stück | Papiergewicht: | 100 g/qm | selbstdurchschreibend: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, Postzustellungsumschlag, Zustellungsurkunde, versandtaschen b4 ohne fenster nassklebung, rnk postzustellungsumschlag, zustellungsurkunde, 2049, Ablieferungsumschlag, Briefumschlag, Postzustellungshülle, Umschlag, Zustellungsumschlag |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 19,02* | € 26,88* | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,49* | ab € 20,25* | € 28,28* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 21,72* | € 30,80* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 23,03* | € 31,78* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 27,73* | € 38,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,4606* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|