Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungsbox 48l 400x315x600mm PP transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aufbewahrungsbox 48l 400x315x600mm PP transparent
Aufbewahrungsbox 48l 400x315x600mm PP transparent
Artikel-Nr.:
     467-KATA304800
Hersteller:
     Really Useful Products
Herst.-Nr.:
     48C
EAN/GTIN:
     5060024801477
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
  • Für Büro-Kleinteile, Hängemappen, Ordner
  • Ideal für Büro, Lager und zu Hause
  • Universell, verschließbar, stapelbar
  • Transparent für einen schnellen Überblick
  • Inkl. Deckel und Griffe
  • Außenmaß: 600 x 400 x 315 mm
  • Innenmaß: 530 x 325 x 289 mm.
  • Farbe: transparent
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Bruttogewicht:
2.535 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Höhe:
315 mm
Marke:
Really Useful Box
Material:
PP (Polypropylen)
Tiefe:
600 mm
Verwendung für:
Hängemappen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 14,62*
€ 20,33*
1 Tag
39
1
€ 5,95*
ab € 15,22*
€ 20,71*
2 Tage
424
1
€ 2,90*
ab € 16,86*
€ 22,82*
Lager 467
39
1
€ 5,87*
ab € 17,10*
€ 23,20*
3 Tage
304
1
€ 5,87*
ab € 22,86*
€ 30,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Really Useful Products
50L
ab € 15,37*
Ähnlich
Really Useful Products
68503900
ab € 15,07*
Ähnlich
Really Useful Products
68504100
ab € 24,46*
Ähnlich
Really Useful Products
68504300
ab € 26,72*
Ähnlich
Really Useful Products
68504400
ab € 27,75*
Ähnlich
Really Useful Products
70L
ab € 54,65*
Ähnlich
Really Useful Products
145C 145C TRANSPARENT
ab € 74,40*
Ähnlich
Really Useful Products
77C
ab € 59,28*
Ähnlich
Sunware
H6162702
ab € 15,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.