Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenlineal Grid 50cm mit Stahlkante


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichenlineal Grid 50cm mit Stahlkante
Zeichenlineal Grid 50cm mit Stahlkante
Artikel-Nr.:
     467-KATA302826
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     665/50
EAN/GTIN:
     4012108027205
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Schneide-Lineal
  • Zeichen- und Schneidelineal
  • aus transparentem Acryl
  • mit Facette und eingelassener Stahlkante
  • Präzisions-mm-Teilung und blaue Grid-Teilung
  • mit Silikonstopper
  • Länge: 50 cm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.094 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Marke:
Rumold
Material:
PMMA (Polymethylmethacrylat)
Messlänge:
50 cm
Weitere Suchbegriffe: Schneidelineal, Schneidlineal, flachlineal kunststoff 500 mm, bürolineal 50cm, bürolineal plastik, 665, Kunststofflineal, Lineal, Präzisionslineal, Zeichenlineal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.