Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltblätter 10x10cm 60g/qm VE= 100 Blatt farbig sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Faltblätter 10x10cm 60g/qm VE= 100 Blatt farbig sortiert
Faltblätter 10x10cm 60g/qm VE= 100 Blatt farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-KATA295575
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     204875510
EAN/GTIN:
     4005329755101
Suchbegriffe:
Faltblatt
Faltpapier
Origami-Papier
Origamipapier
  • Faltblätter für Origami
  • beidseitig bedruckt
  • wiederverschließbarer Beutel
Weitere Informationen:
Blattformat:
10x10cm
Bruttogewicht:
0.072 kg
Farbe:
sortiert
Farbname:
farbig sortiert
Marke:
Heyda
Papiergewicht:
60 g/qm
Weitere Suchbegriffe: origamipapier heyda, faltblatt, heyda faltblätter, Bastelpapier
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
5
€ 15,00*
ab € 0,90*
€ 1,44*
Lager 467
101
5
€ 5,87*
ab € 0,90*
€ 1,48*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,009* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.