Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kopierpapier Trophee Pastell A4 160g/qm lila VE=250 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopierpapier Trophee Pastell A4 160g/qm lila VE=250 Blatt
Kopierpapier Trophee Pastell A4 160g/qm lila VE=250 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-KATA292183
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1043C
EAN/GTIN:
     3329680104301
Suchbegriffe:
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
farbiges Kopierpapier
Ink-Jet-Druckerpapier
  • Clairefontaine Trophee Papier ist erhältlich in einer umfassenden Farbpalette und verschiedenen Stärken, um Ihren Unterlagen eine ganz persönliche Note zu verleihen
  • dieses qualitativ hochwertige Full-Office Papier ist geeignet für alle Kopierer, Laser und InkJet-Drucker
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
2.5 kg
Farbe:
lila
Höhe:
297 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Clairefontaine
Packungsinhalt:
250 Blatt
Papiergewicht:
160 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,90*
ab € 5,91*
€ 9,28*
Lager 467
€ 4,75*
ab € 7,41*
€ 9,49*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,49*
€ 11,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,64*
€ 8,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,41*
€ 8,60
pro Stück
1 Stück enthält 250 Blätter (ab € 0,02964* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,75*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
1103C
ab € 6,05*
Sonstiges
Clairefontaine
1019
ab € 6,78*
Sonstiges
Clairefontaine
1029
ab € 6,90*
Sonstiges
Clairefontaine
1053
ab € 6,79*
Sonstiges
Clairefontaine
1104
ab € 5,54*
Sonstiges
Clairefontaine
1102
ab € 5,27*
Sonstiges
Clairefontaine
1017
ab € 6,69*
Sonstiges
Clairefontaine
1022
ab € 6,72*
Sonstiges
Clairefontaine
2633
ab € 5,75*
Sonstiges
Clairefontaine
1105
ab € 5,46*
Sonstiges
Clairefontaine
1106
ab € 5,69*
Sonstiges
Clairefontaine
2636
ab € 5,88*
Sonstiges
Clairefontaine
1023
ab € 5,69*
Sonstiges
Clairefontaine
1009
ab € 6,15*
Sonstiges
Clairefontaine
1041
ab € 5,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.