Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Formularbuch Fahrtenbuch A6 quer 32 Blatt mit schwarzer Hülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Formularbuch Fahrtenbuch A6 quer 32 Blatt mit schwarzer Hülle
Formularbuch Fahrtenbuch A6 quer 32 Blatt mit schwarzer Hülle
Formularbuch Fahrtenbuch A6 quer 32 Blatt mit schwarzer Hülle
Formularbuch Fahrtenbuch A6 quer 32 Blatt mit schwarzer Hülle
Artikel-Nr.:
     467-KATA290751
Hersteller:
     RNK-Verlag
Herst.-Nr.:
     3119PF
EAN/GTIN:
     4002871311939
Suchbegriffe:
Autofahrtenbuch
Fahrtenbuch
rnk verlag fahrtenbuch a6
autofahrtenbuch
  • Fahrtenbuch für PKW 'Premium' 3119
  • in Buchhülle schwarz
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Fadenbindung
Ausrichtung:
quer
Blattanzahl:
32 Blatt
Blattformat:
A6 quer
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Formulartyp:
Fahrtenbuch
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
RNK
selbstdurchschreibend:
nein
Weitere Suchbegriffe: fahrtenbuch rnk, Buch, Fahrten, Fahrten-Buch, FahrtenBuch, KFZ, KFZ-Fahrtenbuch, KFZFahrtenbuch, LKW, LKW-Fahrtenbuch, LKWFahrtenbuch, PKW, PKW-Fahrtenbuch, PKWFahrtenbuch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,49*
ab € 4,28*
€ 7,02*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 5,67*
€ 8,94*
€ 5,50*
ab € 5,08*
€ 8,95*
Lager 467
2
€ 5,87*
ab € 5,80*
€ 9,13*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RNK-Verlag
3119
ab € 2,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.