Produktinformationen von mcbuero |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 467-KATA290099 Herst.-Nr.: 5010073 EAN: 7612176115018 |
| | |
|
|  |  |
 | - Dekoleuchte Touch me
- dreistufiger Touch-Dimmer
- einschalten durch Berührung am Metallring
- Größe (BxHxT): 100x250x100 mm
- Leuchtmittel Glühbirne bis max. 40W
- Betriebsspannung 230V AC/50Hz
- Sockel E14
- Material: satiniertes Glas/Fuß aus Metall
- Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen, CE-Prüfzeichen
- Farbe: Weiß
Weitere Informationen:  |  | Breite: | 10 mm | Höhe: | 25 mm | Tiefe: | 10 mm | Lampenleistung: | 40 W | Sockel für Leuchtmittel: | E14 | Art des Leuchtmittels: | Glühlampe Energiesparleuchte | Farbe: | weiß | Besonderheiten: | Tischfuss |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (11) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 14 Tage |  |  |  |  |  |
€ 7,50* |
€ 20,63* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 7,50* |
€ 21,25* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 5,50* |
€ 21,70* |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,50* |
€ 22,51* |  |  |  | mcbuero | |  |  |  |  |  | € 4,19* | € 23,00* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von mcbuero |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero |  | Versand von mcbuero |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |  | ab € 8,39* | € 5,03* |  | ab € 16,80* | € 4,19* |  | ab € 48,74* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|