Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krepp-Papier 200x50cm 30g/qm VE=10 Bogen karibik


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Krepp-Papier 200x50cm 30g/qm VE=10 Bogen karibik
Krepp-Papier 200x50cm 30g/qm VE=10 Bogen karibik
Artikel-Nr.:
     467-KATA289624
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     901057C
EAN/GTIN:
     3065501010573
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
  • Krepp-Papier für den Bastelbereich.
  • Verpackt zu 10 Stück.
  • Format: 200x50.
  • Farbe: Karibik.
Weitere Informationen:
Blattformat:
50cmx2m
Breite:
500 mm
Bruttogewicht:
0.3 kg
Farbe:
blau
Farbname:
Karibik
Länge:
2000 mm
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Packungsinhalt:
10 Bogen
Papiergewicht:
30 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Regenbogenpapier, Bastelkrepp, Dekorationskrepp, Krepp-Papier, Kreppapier, Krepppapier, Krepppapier basteln, bastelkrepp hellblau, bastelkrepp, clairefontaine krepp-papier, Bastel, Bastel-Papier, Bastelpapier, Krepp, KreppPapier, Papier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Blätter (ab € 0,362* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,36*
€ 7,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,41*
€ 6,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,08*
€ 6,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,87*
€ 5,80
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,73*
€ 5,63
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,57*
€ 5,44
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,62*
€ 4,31
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.