Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 467-KATA287925 Herst.-Nr.: 852 EAN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | - Stapel-Schneidemaschine zum schnelleren Trennen von EDV-Ausdrucken, oder Bearbeiten großer Papierstapel.
- Hohes Sicherheitsniveau.
- Geschliffenes Obermesser mit einer Schutzhaube aus Plexiglas.
- Schnellpressung.
- Winkelanlage mit cm- und Din-Teilung. Manuell einstellbarer Rückenanschlag.
- Schnitthöhe 20mm.
Weitere Informationen:  |  | Schnittlänge: | 435 mm | Schnitthöhe: | 160 Blatt | Pressung: | manuell | Tischgröße: | 910x630 mm | Farbe: | blau |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Stapelschneider, Papier-Schneidemaschine, Papierschneidemaschine |
|  |  |
|
 |  | Angebote (7) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 12 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 694,04* |  |  |  | | 10 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 697,45* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 697,51* |  |  |  | | 12 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 798,31* |  |  |  | mcbuero | |  |  |  |  |  | Frei Haus | € 807,22* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von mcbuero |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero |  | Versand von mcbuero |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |  | ab € 8,39* | € 5,03* |  | ab € 16,80* | € 4,19* |  | ab € 48,74* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 2.343,12* | € 2.788,31 | Ähnlich |  | | | € 5.958,90* | € 7.091,09 | Ähnlich | | | | € 472,50* | € 562,28 | Ähnlich | | | | € 564,06* | € 671,23 | Ähnlich | | | | € 1.026,35* | € 1.221,36 | Ähnlich | | | | € 1.033,13* | € 1.229,42 | Ähnlich | | | | € 774,05* | € 921,12 | Ähnlich | | | | € 1.088,98* | € 1.295,89 | Ähnlich |  | | | € 2.640,39* | € 3.142,06 | Ähnlich | | | | € 432,96* | € 515,22 | Ähnlich | | | | € 150,12* | € 178,64 | Ähnlich | | | | € 241,14* | € 286,96 | Ähnlich | | | | € 262,15* | € 311,96 | Ähnlich | | | | € 28,94* | € 34,44 | Ähnlich | | | | € 121,92* | € 145,08 | Ähnlich | | | | € 148,45* | € 176,66 | Ähnlich | | | | € 1.345,00* | € 1.600,55 | Ähnlich | | | | € 200,00* | € 238,00 | Ähnlich | | | | € 57,31* | € 68,20 | Ähnlich | | | | € 799,00* | € 950,81 | Ähnlich | | | | € 795,00* | € 946,05 | Ähnlich | | | | € 218,47* | € 259,98 | Ähnlich | | | | € 225,31* | € 268,12 |
|  |  |
|
 |
|
|