Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfalltonne Durabin 90 grau 90l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abfalltonne Durabin 90 grau 90l
Abfalltonne Durabin 90 grau 90l
Artikel-Nr.:
     467-KATA273818
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1800474050
EAN/GTIN:
     7318080474059
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
  • Große Abfalltonne in quadratischer Form
  • Fassungsvermögen 90 Liter
  • Mit Tragegriffen für einfachen Transport
  • Ideal für Müllsammlung und Recycling-Materialien
  • Lebensmittelecht
  • Maße: 520 x 610 x 490 mm (B x H x T)
Weitere Informationen:
Breite:
520 mm
Bruttogewicht:
3.195 kg
Farbe:
grau
Farbname:
grau
Fassungsvermögen:
90 l
flammhemmend:
nein
Höhe:
610 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
Kunststoff
Tiefe:
490 mm
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 28,22*
€ 35,66*
1
€ 5,50*
ab € 27,50*
€ 37,03*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 31,31*
€ 40,90*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 32,68*
€ 42,74*
5 Tage
1
1
€ 4,30*
ab € 32,36*
€ 44,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 60 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 150 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 213,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
1800475040
ab € 9,01*
Zubehör
Durable
1800475210
ab € 9,92*
Zubehör
Durable
1800475030
ab € 9,00*
Zubehör
Durable
1800475050
ab € 8,99*
Zubehör
Durable
1800475020
ab € 8,92*
Zubehör
Durable
1800475221
ab € 10,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.