Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folienschreiber permanent S schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Folienschreiber permanent S schwarz
Folienschreiber permanent S schwarz
Artikel-Nr.:
     467-KATA273175
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     152399
EAN/GTIN:
     4005401523994
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
  • MULITMARK permanent S schwarz
  • Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Alkoholbasis, wasserfest
  • Ausführung der Spitze: Kunststoffgefasste Hartplastikspitze
  • Ideal für Folien, CD's und alle glatten Flächen
  • Mit integriertem Spezialradierer
  • Leuchkräftig, farbintensiv, randscharf und sekundenschnell trocknend.
  • Material des Schaftes: Polypropylen
  • Ausführung der Griffzone: Angeraute runde Griffzone
  • Kappe umsteckbar
  • Clip vorhanden
  • Farbe des Schaftes: schwarz
  • Strichstärke: 0,4
  • Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz
Weitere Informationen:
abwischbar:
nein
Ausführung der Griffzone:
angeraute runde Griffzone
Besonderheiten:
geeignet für CD/DVD, glatte Flächen
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Alkoholbasis
Clip vorhanden:
ja
Kappe umsteckbar:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Faber Castell
Material des Schaftes:
PP (Polypropylen)
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
schwarz
Schreibfarbe:
schwarz
Spitze austauschbar:
nein
Spitzenart:
Rundspitze
Strichbreite:
0,4 mm
wasserfest:
ja
Weitere Suchbegriffe: DVD-Markierstift, Fasermaler, Faserschreiber, Filzer, Filzmaler, Filzstift, Kinderfaserstift, Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, Kunststoffradierer, Schaumradierer, folienschreiber 0,4mm permanent schwarz, cd-marker, cd-marker faber castell, CD, CDMarker, Feinschreiber, Fineliner, Folienstift, Marker, OHP, OHPMarker, OHPStift, Overheadmarker, Overheadstift, Projektionsmarker, Projektionsstift, Projektormarker, Schreibgerät, Stift, Universalstift
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
401
1
€ 5,95*
ab € 0,43*
€ 0,79*
1 Tag
1082
1
€ 5,49*
ab € 0,45*
€ 0,82*
2 Tage
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 0,46*
€ 0,84*
1
€ 4,30*
ab € 0,46*
€ 0,84*
Lager 467
401
1
€ 5,87*
ab € 0,62*
€ 1,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
152563
ab € 0,43*
Zubehör
Faber-Castell
152521
ab € 0,43*
Zubehör
Faber-Castell
152309
ab € 3,93*
Zubehör
Faber-Castell
152351
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.