Produktinformationen von mcbuero |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 467-KATA272827 Herst.-Nr.: SB0024 EAN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | - Geldkassette/Cashbox aus besonders widerstandsfähigem ABS- Kunsstoff.
- Herausnehmbares EURO-Tray, Polster damit die Geldstücke nicht verrutschen, Ablagefächer für Dokumente, Geldscheine, Schecks etc.
- Schlüsselschloss mit 2Schlüsseln, Sicherheitskabel mit Schloss zur Befestigung der Geldkassette (zusätzlicher Diebstahlschutz), platzsparende Lagerung und Transport- vertikal oder horizontal, anwenderfreundlicher, großer Griff für bequemen Transport.
- Gepackt in Kartons a 5Stück, 44 Kartons pro Palette.
Weitere Informationen:  |  | Länge: | 190 mm | Breite: | 300 mm | Höhe: | 72 mm | Münzeinsatz: | ja | Material: | Kunststoff | Farbe: | rot |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Tresor, Geschäftstresor |
|  |  |
|
 |  | Angebote (3) | |  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 5,50* |
€ 25,36* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 26,34* |  |  |  | mcbuero | |  |  |  |  |  | € 4,19* | € 27,41* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von mcbuero |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero |  | Versand von mcbuero |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |  | ab € 8,39* | € 5,03* |  | ab € 16,80* | € 4,19* |  | ab € 48,74* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|