Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftnotizen Meeting Notes 152x101 mm farblich sortiert VE=4 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Haftnotizen Meeting Notes 152x101 mm farblich sortiert VE=4 Stück
Haftnotizen Meeting Notes 152x101 mm farblich sortiert VE=4 Stück
Haftnotizen Meeting Notes 152x101 mm farblich sortiert VE=4 Stück
Haftnotizen Meeting Notes 152x101 mm farblich sortiert VE=4 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA270827
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     6445-4SS
EAN/GTIN:
     0051131849686
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
  • notieren Sie alle Ihre Ideen auf den neuen, großen Post-it Meeting Notes.
  • Sie eignen sich perfekt für den Gebrauch in Brainstormings und Meetings.
  • Dank des extra-starken Post-it Super Sticky Haftklebers haften Sie überall in Ihrem Büro oder Konferenzräumen.
  • Verwenden Sie sie statt Moderationskarten, so brauchn Sie keine Nadeln oder Pins mehr.
  • die leuchtenden Farben (neongrün, neonorgange, ultragelb, ultrapink) sind signalstark und ermögliche eine farbliche Sortierung
  • Inhalt: 4 Block a 45 Blatt
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
4x45 Blatt
Blattformat:
152x101mm
Breite:
152 mm
Bruttogewicht:
0.221 kg
Farbe:
sortiert
Farbname:
neongrün, neonorange, ultragelb, ultrapink
Höhe:
101 mm
Länge:
101 mm
Marke:
Post-it Notes
Material:
Papier
Packungsinhalt:
4x45 Blatt
Umweltzeichen:
PEFC
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Haftmarker, Haftstreifen, Signalstreifen, Post-It Marker, post-it haftnotiz, post-it marker, 6445, Hafti, Haftnotizzettel, Notes, Notizpapier
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
312
4
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,0875*
€ 1,6275*
4
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,39*
€ 1,6475*
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,47*
€ 1,935*
2 Tage
736
4
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,37*
€ 2,01*
Lager 467
121
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,73*
€ 7,44*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,44*
€ 8,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,60*
€ 7,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,36*
€ 7,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,26*
€ 7,45
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,24*
€ 7,43
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,91*
€ 7,03
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,73*
€ 5,63
pro Packung
1 Packung enthält 4 Block (ab € 1,1825* pro Block)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.