Produktinformationen von mcbuero |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 467-KATA269850 Herst.-Nr.: 5010010 EAN: 7612176113021 |
| | |
|
|  |  |
 | - Halogen-Tischleuchte Lisboa
- Höhe: 440 mm
- Ausladung: 520 mm
- Leuchtmittel: Halogen 12V/50W
- Betriebsspannung: 230 V AC/50Hz
- Sockel G4
- Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen, TÜV-Zeichen, CE-Prüfzeichen
- Farbe: silber
Weitere Informationen:  |  | Höhe: | 62 mm | Anschlußspannung: | 230/12 V | Lampenleistung: | 50 W | Sockel für Leuchtmittel: | G6.35 | Art des Leuchtmittels: | Halogen | Farbe: | silber | Besonderheiten: | Tischfuss |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (9) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,50* |
€ 25,37* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 5,50* |
€ 25,52* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,50* |
€ 25,64* |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,50* |
€ 26,01* |  |  |  | mcbuero | |  |  |  |  |  | € 4,19* | € 26,37* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von mcbuero |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero |  | Versand von mcbuero |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |  | ab € 8,39* | € 5,03* |  | ab € 16,80* | € 4,19* |  | ab € 48,74* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|