Produktinformationen von mcbuero |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 467-KATA267525 Herst.-Nr.: SL05003 EAN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | - Archivschrank. Feuerschutz und effektiver Einbruchschutz für Dokumente.
- Doppelwandige Konstruktion, feuerfest isoliert nach DIN 4102.
- Riegelwerk mit 3 waagerechten und 2 senkrechten Bolzen.
- Geringes Gewicht zum problemlosen Aufstellen in jeder Benutzerumgebung.
- Inklusive ENV 1300, Vds / ECB.S zertifiziertes Sicherheitsschlüsselschloss mit 2 Schlüsseln.
- Size 1 mit 3 herausnehmbaren Fachboden, Size 2, 3 und 4 mit jeweils 4 herausnehmbaren Fachböden.
- Pulverbeschichtet.
Weitere Informationen:  |  | Außenhöhe: | 730 mm | Außenbreite: | 780 mm | Außentiefe: | 685 mm | Innenhöhe: | 550 mm | Innenbreite: | 600 mm | Innentiefe: | 475 mm | Tresorgewicht: | 260 kg | Volumen: | 157 l | Schließsystem: | Doppelbartschloss | Feuerschutz: | 2 Stunden | Farbe: | grau |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Tresor, Geschäftstresor |
|  |  |
|
 |  | Angebote (6) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 14 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 1.848,73* |  |  |  | | 14 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,50* |
€ 1.848,74* |  |  |  | | 14 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 1.975,25* |  |  |  | mcbuero | |  |  |  |  |  | Frei Haus | € 2.118,54* |  |  |  |  | | 14 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 2.145,24* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von mcbuero |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero |  | Versand von mcbuero |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |  | ab € 8,39* | € 5,03* |  | ab € 16,80* | € 4,19* |  | ab € 48,74* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|