Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Datensicherungstresor SL05000 HxBxT 530x565x540mm 125kg Inhalt 45l (SL05000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von mcbuero
Datensicherungstresor SL05000 HxBxT 530x565x540mm 125kg Inhalt 45l (SL05000)
Artikel-Nr.:  467-KATA267494
Hersteller:  Gunnebo
Herst.-Nr.:  SL05000
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenschutztresor
  • Archivschrank. Feuerschutz und effektiver Einbruchschutz für Dokumente.
  • Doppelwandige Konstruktion, feuerfest isoliert nach DIN 4102.
  • Riegelwerk mit 3 waagerechten und 2 senkrechten Bolzen.
  • Geringes Gewicht zum problemlosen Aufstellen in jeder Benutzerumgebung.
  • Inklusive ENV 1300, Vds / ECB.S zertifiziertes Sicherheitsschlüsselschloss mit 2 Schlüsseln.
  • Size 1 mit 3 herausnehmbaren Fachboden, Size 2, 3 und 4 mit jeweils 4 herausnehmbaren Fachböden.
  • Pulverbeschichtet.
Weitere Informationen:
Außenhöhe:
530 mm
Außenbreite:
565 mm
Außentiefe:
540 mm
Innenhöhe:
350 mm
Innenbreite:
385 mm
Innentiefe:
330 mm
Tresorgewicht:
125 kg
Volumen:
45 l
Schließsystem:
Doppelbartschloss
Feuerschutz:
2 Stunden
Farbe:
grau
... > mcbuero > Geschäftsausstattung > Tresore
Weitere Suchbegriffe: Tresor, Geschäftstresor
Angebote (6)
Versand
Netto
^
14 Tage
€ 4,50*
€ 1.099,73*
14 Tage
Frei Haus
€ 1.101,18*
mcbuero
Frei Haus
€ 1.105,16*
14 Tage
Frei Haus
€ 1.119,08*
14 Tage
Frei Haus
€ 1.173,06*
Menge:  Stück  
Preise von mcbuero
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.105,16*
€ 1.315,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.103,97*
€ 1.313,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.102,77*
€ 1.312,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.101,59*
€ 1.310,89
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.100,40*
€ 1.309,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.099,22*
€ 1.308,07
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero
Versand von mcbuero
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
ab € 8,39*
€ 5,03*
ab € 16,80*
€ 4,19*
ab € 48,74*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Gunnebo
ET1
€ 100,00*
€ 119,00
Zubehör
Gunnebo
SL05200
€ 15,00*
€ 17,85
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG