Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokartonblock A4 300g/qm VE=10 Blatt farbig sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fotokartonblock A4 300g/qm VE=10 Blatt farbig sortiert
Fotokartonblock A4 300g/qm VE=10 Blatt farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-KATA264506
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     97344C
EAN/GTIN:
     3329680973440
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
fotokarton a4 300g farbig sortiert
  • Fotokarton 300g/qm
  • als Block DIN A4
  • 10 Blatt
  • mit 10 Farben sortiert
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.256 kg
Farbe:
sortiert
Farbname:
farbig sortiert
Marke:
Clairefontaine
Material:
Karton
Papiergewicht:
300 g/qm
Weitere Suchbegriffe: foto-karton 300g, foto karton, Bastelkarton, Karton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Blätter (ab € 0,271* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,58*
€ 5,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,98*
€ 4,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,79*
€ 4,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,63*
€ 4,32
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,62*
€ 4,31
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,53*
€ 4,20
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,71*
€ 3,22
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.