Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA262786 Herst.-Nr.: 94447 EAN/GTIN: 0036000944471 |
| |
|
| | |
| - für Herstellung/Verarbeitung, Chemische Industrie, Transport, Landwirtschaft, Entsorgung, Gebäudereinigung
- Schutz vor Ölen, Fetten, Säuren, Ätz- und Lösungsmitteln
- niedriger AQL-Wert von 0,65
- latexfrei für weniger allergische Typ-1-Reaktionen
- Fingerspitzen-Stärke: 0,38 mm
- innere Baumwollvelourisierung für Tragekomfort, leichteres An- und Ausziehen
- texturierte Handfläche und Fingerspitzen für Griffigkeit im nassen und trockenen Zustand
- hohe Abriebfestigkeit ohne Beeinträchtigung der Tastempfindlichkeit
Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Handschuh-Größe: | L | Marke: | Jackson | Material: | Nitril |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuh größe 9 grün, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach gr.9, Chemikalienschutzhandschuhe, Gummihandschuhe, Handschuhe, Schutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 60 | | pro Paar | € 5,00* | ab € 2,52267* | € 3,13267* | | | | | | | | 60 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 2,475* | € 3,17* | | | | | | | | 60 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 1,96367* | € 3,3425* | | | | | | | | 1 | | pro Paar | € 4,19* | ab € 1,99* | € 3,39* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Paar | € 5,87* | ab € 2,59* | € 4,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|