Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA26030X Herst.-Nr.: S0720500 EAN/GTIN: 5411313450102 |
| |
|
| | |
| - Kassette für Beschriftungsgerät D1 Schriftband
- DYMO LabelPOINT 150, 250, 350, LabelMANAGER 150, 350, 450, PC II, D1-Band
- wieder ablösbar, UV-beständig, wasserabweisend
- Kunststoff
- Größe (B x L): 12 mm x 7 m
- Farbe Druck/Farbe Schriftband: Schwarz, Transparent
Weitere Informationen: | | Bandbreite: | 12 mm | Bandfarbe: | transparent | Bandlänge: | 7 m | Bruttogewicht: | 0.04 kg | Marke: | Dymo | Schriftfarbe: | schwarz |
Kompatible Geräte: | | Dymo: | 1000 Plus; 3500; 5500; Labelmaker 4500; Mobile Labeler; Pocket; Labelmanager 100; Labelmanager 100 Plus; Labelmanager 100 Series; Labelmanager 120 P; Labelmanager 150; Labelmanager 160; Labelmanager 200; Labelmanager 210 D; Labelmanager 210 D + SoftCase; Labelmanager 210 Series; Labelmanager 220 P; Labelmanager 260 P; Labelmanager 280; Labelmanager 280 + Softcase; Labelmanager 280 Series; Labelmanager 300; Labelmanager 350; Labelmanager 350 D; Labelmanager 350 Series; Labelmanager 360 D; Labelmanager 400; Labelmanager 420 P; Labelmanager 420 P + SoftCase; Labelmanager 420 Series; Labelmanager 450; Labelmanager 450 D; Labelmanager 450 Series; Labelmanager 500 TS; Labelmanager PC; Labelmanager PC-2; Labelmanager PnP; Labelpoint 100; Labelpoint 150; Labelpoint 200; Labelpoint 250; Labelpoint 300; Labelpoint 350; Labelwriter 400 Duo |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, DYMO LW, DYMO Label Writer-Etiketten, DYMO Labelwriter-Etiketten, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Dymo-Bänder für Büroanwendung, Dymo-Bänder für Facility Management und Produktion, Dymo-Bänder für Kabel-, Daten- und Netzwerktechnik, Dymo-Bänder für Online-Anwender, Dymo-LabelManager-Machines-Labels, Dymo-Zubehör für Büroanwendung, Dymo-Zubehör für Facility Management und Produktion, Dymo-Zubehör für Kabel-, Daten- und Netzwerktechnik, Dymo-Zubehör für Online-Anwender, Recycling-Etiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, dymo beschriftungsband 12 mm x 7 m schwarz auf transparent letratag, dymo-bänder für büroanwendung, dymo-bänder für büroanwendung letratag, Beschriftungsgerät, Beschriftungsgerät-Farbbandkassette, Beschriftungsgerät-Schriftbandkassette, BeschriftungsgerätFarbbandkassette, BeschriftungsgerätSchriftbandkassette, EtikettenbandKassette, Etikettendrucker, Farbbandkass, Farbbandkassette, Kassette |
| | |
| | | Angebote (77) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 8,66* | € 10,81* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 8,71* | € 10,84* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 8,75* | € 10,91* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 9,58* | € 12,43* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 14,25* | € 17,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 7 Meter (ab € 2,03572* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|