Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA254261 Herst.-Nr.: A0DK452 EAN/GTIN: 0039281047329 |
| |
|
| | |
| - Konica Minolta Lasertoner für Magicolor
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.7 kg | Deckungsgrad: | 5 % | Farbe: | cyan | Farbname: | cyan | Marke: | Konica Minolta | max. Anzahl der Druckseiten: | 8000 | Originalzubehör: | ja | Rebuilt: | nein | Refill: | nein |
Kompatible Geräte: | | Konica Minolta: | Magicolor 4600 Series; Magicolor 4650 DN; Magicolor 4650 EN; Magicolor 4690 MF; Magicolor 4695 MF |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, Konica Minolta Toner, Konica Toner, Lasertoner Konica Minolta, Lasertoner Minolta, Lasertoner QMS, Minolta Toner, Toner Cartridge Konica Minolta, Toner Cartridge Minolta, Toner Cartridge QMS, Toner Konica Minolta, Toner Minolta, Toner QMS, Tonerkartusche Konica Minolta, Tonerkartusche Minolta, Tonerkartusche QMS, Tonerkassette Konica Minolta, Tonerkassette Minolta, Tonerkassette QMS, toner konica minolta cyan, konica minolta toner, konica minolta toner cyan, Cartridge, Laser, Laser-Toner, LaserToner, Toner-Cartridge, TonerCartridge |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 146,20* | € 184,43* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 146,47* | € 185,86* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 159,30* | € 198,52* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 3,90* | ab € 165,35* | € 202,68* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 164,69* | € 203,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|