Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenpatrone Canon CL41+P40 schwarz+farbig Multipack


Menge:  Kit  
Produktinformationen:
Tintenpatrone Canon CL41+P40 schwarz+farbig Multipack
Tintenpatrone Canon CL41+P40 schwarz+farbig Multipack
Artikel-Nr.:
     467-KATA254172
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0615B036
EAN/GTIN:
     8714574552576
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
  • Canon PG-40 , CL-41 Multi Pack
  • je 1x Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Weitere Informationen:
Farbe:
cyan/gelb/magenta/schwarz
Farbname:
cyan/gelb/magenta/schwarz
Marke:
Canon
Originalzubehör:
ja
Rebuilt:
nein
Refill:
nein
Typbezeichnung:
CL41+PG40

Kompatible Geräte:
Canon:
Pixma IP 1100; Pixma IP 1200; Pixma IP 1300; Pixma IP 1600; Pixma IP 1700; Pixma IP 1800; Pixma IP 1800 Series; Pixma IP 1900; Pixma IP 2200; Pixma IP 2500; Pixma IP 2600; Pixma MP 140; Pixma MP 150; Pixma MP 160; Pixma MP 170; Pixma MP 180; Pixma MP 190; Pixma MP 210; Pixma MP 220; Pixma MP 450; Pixma MP 450 Series; Pixma MP 450 X; Pixma MP 460; Pixma MX 300; Pixma MX 310
Angebote (28)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
169
pro Kit
€ 4,15*
ab € 29,55*
€ 39,05*
2 Tage
500
pro Satz
€ 7,50*
ab € 29,93*
€ 39,14*
2 Tage
200
pro Stück
€ 4,50*
ab € 29,99*
€ 39,37*
pro Satz
€ 6,78*
ab € 30,36*
€ 39,75*
Lager 467
10
pro Kit
€ 5,87*
ab € 32,22*
€ 41,88*
Menge:  Kit  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kit
€ 41,88*
€ 49,84
pro Kit
ab 2 Kits
€ 41,70*
€ 49,62
pro Kit
ab 5 Kits
€ 40,36*
€ 48,03
pro Kit
ab 10 Kits
€ 35,02*
€ 41,67
pro Kit
ab 20 Kits
€ 33,91*
€ 40,35
pro Kit
ab 25 Kits
€ 33,90*
€ 40,34
pro Kit
ab 3000 Kits
€ 32,22*
€ 38,34
pro Kit
1 Kit enthält 2 Stück (ab € 16,11* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Canon
2146B001
ab € 14,27*
Sonstiges
Canon
0617B032
ab € 16,90*
Sonstiges
Canon
2972B009
ab € 17,94*
Sonstiges
Canon
2972B010
ab € 25,41*
Sonstiges
Canon
2145B001
ab € 10,93*
Sonstiges
Canon
2970B009
ab € 35,29*
Sonstiges
Canon
2970B010
ab € 24,61*
Sonstiges
Canon
2970B008
ab € 29,02*
Sonstiges
Canon
2969B009
ab € 41,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.