Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Akku für Registrierkassen CM761 bis CM980


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku für Registrierkassen CM761 bis CM980
Akku für Registrierkassen CM761 bis CM980
Artikel-Nr.:
     467-KATA253630
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     94792
EAN/GTIN:
     4030152947928
Suchbegriffe:
Akku für Olympia
  • zum stromunabhängigen Betrieb der neuen Olympia-Kassenlinie CM761-CM980
Weitere Informationen:
Breite:
304 mm
Höhe:
105 mm
Marke:
Olympia
Tiefe:
375 mm
Weitere Suchbegriffe: Akku, Kasse, Registrierkasse
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
k.A.
€ 7,50*
€ 50,38*
Lager 467
€ 4,45*
ab € 43,35*
€ 51,05*
5 Tage
k.A.
€ 5,00*
ab € 48,78*
€ 56,88*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Olympia
947990008
€ 10,88*
Ähnlich
Olympia
947990005
€ 46,18*
Ähnlich
Olympia
947990003
ab € 71,78*
Ähnlich
Olympia
947990007
€ 58,78*
Ähnlich
Olympia
947990006
€ 33,57*
Ähnlich
Olympia
947990001
ab € 77,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG