Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA250869 Herst.-Nr.: 522608010003 EAN/GTIN: 8858741700848 |
| |
|
| | |
| - Hochleistungskopierpapier A4
- für Laser/Kopier und InkJet-Geräte geeignet
- Papiergewicht: 80g/qm
- Weißegrad: 165 CIE
- Packung mit 2500 Blatt
- ungeriest im Karton
Weitere Informationen: | | beidseitig bedruckbar: | ja | Blattformat: | A4 | Breite: | 210 mm | Bruttogewicht: | 12.5 kg | Druckertyp: | Inkjet/Laser/Kopierer | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Höhe: | 297 mm | InkJet geeignet: | ja | Kopierer geeignet: | ja | Laser geeignet: | ja | Marke: | Double A | Packungsinhalt: | 2500 Blatt | Papiergewicht: | 80 g/qm | Weißegrad: | 165 CIE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, druckerpapier a4 80g hochweiß double a hochweiß, ink-jet druckerpapier, inkjetdruckerpapier din a 4, Inkjet, Inkjet-Papier, Kopier, Laser, Papier, Spezialpapier, Tintenstrahldrucker, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 29,59* | € 41,10* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 29,66* | € 41,12* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 35,27* | € 48,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2.500 Blätter (ab € 0,01187* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|