Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binderücken 21 Ringe 10mm rot VE=100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Binderücken 21 Ringe 10mm rot VE=100 Stück
Binderücken 21 Ringe 10mm rot VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA248831
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     4028215
EAN/GTIN:
     0033816097339
Suchbegriffe:
Binderücken
Plastikbinderücken
Spiralbinderücken
Spiralrücken
  • Binderücken aus Plastik
  • 21 Ringe, US-Teilung
  • für Format A4
  • Durchmesser 10 mm, für 65 Blatt
  • Farbe: rot
  • VE=100 Stück
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
21
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.384 kg
Farbe:
rot
Farbname:
rot
Marke:
GBC
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
100 Stück
Ringdurchmesser:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: gbc plastikbinderücken 21 ringe rot, plastikbinderücken, plastikbinderücken ibico, 10mm, 21, ibico, Ringe, rot, Stück, VE=100
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,98*
€ 7,94*
2 Tage
47
pro Stück
€ 2,90*
ab € 5,29*
€ 8,35*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,74*
€ 8,35*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 15,53*
€ 21,96*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
IB195020
ab € 13,56*
Zubehör
GBC
IB410215
ab € 9,81*
Zubehör
GBC
4028235
ab € 4,62*
Zubehör
GBC
4028175
ab € 4,59*
Zubehör
GBC
4028195
ab € 4,46*
Zubehör
GBC
4028237
ab € 6,89*
Zubehör
GBC
4028217
ab € 6,93*
Zubehör
GBC
4028177
ab € 6,61*
Zubehör
GBC
4028197
ab € 6,63*
Zubehör
GBC
4028238
ab € 7,88*
Zubehör
GBC
4028218
ab € 7,97*
Zubehör
GBC
4028178
ab € 8,34*
Zubehör
GBC
4028198
ab € 8,26*
Zubehör
GBC
4028620
ab € 10,50*
Zubehör
GBC
4028600
ab € 10,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.